SPEEDAIRE Monikäyttöinen ilmaletku irtotavarana


Suodattaa
Väri: Keltainen , Kannen materiaali: Chemivic , Pituus: 500ft. , Max. Paine: 300 psi , Vahvistus: Synteettinen lanka , Turvallisuus tekijä: 4:1 , Temp. Alue: -20 - 190 astetta F , Putken materiaali: nitriili
TyyliMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta (ei alv)
A
10A251
1 / 2 "0.856 "€1,307.92
A
10A217
1 / 4 "0.543 "€699.14
A
10A221
3 / 4 "1.189 "€2,078.46
A
10A219
3 / 8 "0.687 "€1,163.95

Monikäyttöinen ilmaletku irtotavarana

Speedairen monikäyttöisissä ilmaletkuissa on nitriiliputki ja kansi, jotka kestävät öljyjä, liuottimia ja aromaattisia aineita. Näitä letkuja käytetään paineilman kuljettamiseen pneumaattisiin työkaluihin ja laitteisiin rakennus- ja matalapaineruiskutussovelluksissa. Ne voidaan leikata haluttuun pituuteen ja letkujen päihin voidaan lisätä yhteensopivia letkuliittimiä, joilla ne voidaan liittää työkaluihin ja laitteisiin. Nämä letkut ovat kelattomia ja niitä voidaan säilyttää kelalla pitämään ne poissa tieltä, kun niitä ei käytetä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?