GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 3JT62 Monikäyttöinen ilmaletku 3/4 tuumaa 50 jalkaa | AC9TAX

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT62 monikäyttöinen ilmaletku 3/4 tuumaa 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC9TAX Malli: 3JT62

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€708.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen ilmaletku
VäriKeltainen
KytkentämateriaaliTeräs
PeiteaineBuna-N-vinyyli
Koko kokoaminen3 / 4 "
Sisällä Dia.3 / 4 "
Pituus50ft.
Max. Paine500 psi
Dia ulkopuolella.1.188 "
VahvistaminenKuitulanka
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-20 - 190 astetta F
PutkimateriaaliPatentoitu öljykestävä Chemigum-synteettinen kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.39
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)35.05
HS-koodi4009120050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yhdistetty kokoonpano / irtotavarana (kytketty kokoonpano)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 3JT61 Monikäyttöinen ilmaletku 3/4 tuumaa 25 jalkaa | AC9TAW 3JT6125ft.€440.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT62 monikäyttöinen ilmaletku 3/4 tuumaa 50 jalkaa
€708.63 / yksikkö