REELCRAFT Liitetyt letkukokoonpanot, 300 PSI, 3/8 tuuman sisähalkaisija


Suodattaa
Väri: punainen , Kytkentämateriaali: Messinki , Kannen materiaali: PVC , Sisäläpimitta: 3 / 8 " , Max. Paine: 300 psi , Ulkoläpimitta: 0.64 " , Vahvistus: Nylon punos , Turvallisuus tekijä: 4:1 , Temp. Alue: 0-150 astetta F , Putken materiaali: PVC
TyyliMalliKoko kokoaminenPituusHinta (ei alv)
A
601017-50 1
1/2 x 1/4 "NPTF (M)50ft.€100.88
B
S601015-100 1
1/2 x 3/8 "NPTF (M)100ft.€225.84
B
S601013-25 1
1/4 x 1/4 "NPTF (M)25ft.€76.70
C
S601013-35 1
1/4 x 1/4 "NPTF (M)35ft.€86.91
B
S601013-50 1
1/4 x 1/4 "NPTF (M)50ft.€104.50
B
S601012-25 1
1/4 x 3/8 "NPTF (M)25ft.€77.29
B
S601012-35 1
1/4 x 3/8 "NPTF (M)35ft.€82.82
B
S601012-50 1
1/4 x 3/8 "NPTF (M)50ft.€99.26

Liitetyt letkukokoonpanot, 300 PSI, 3/8 tuuman sisähalkaisija

Reelcraftin matalapaineisia ilma / vesiletkukokoonpanoja käytetään ilman tai veden kuljettamiseen pneumaattisiin työkaluihin, ilmakompressoreihin ja muihin laitteisiin teollisuudessa, rakentamisessa ja maataloudessa. Niissä on PVC-rakenne nailonpunoksella korroosionkestävyyttä, keveyttä ja joustavuutta varten. Näissä letkuissa on 3/8 tai 1/4 tuuman MNPT -messinkiliittimet toisessa päässä ja 1/2 tai 3/8 tai 1/4 tuuman MNPT -letkut toisessa päässä työkalujen ja laitteiden liittämistä varten. Ne kestävät 300 psi:n maksimipaineen ja 150 asteen maksimilämpötilan. Valitse laajasta valikoimasta näitä punaisia ​​letkukokonaisuuksia, joita on saatavana 25–100 metrin pituisina letkuina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?