SPEEDAIRE 10A251 Monikäyttöinen ilmaletku, 1/2 tuumaa | AA2AJK

SPEEDAIRE 10A251 Monikäyttöinen ilmaletku Bulkki 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2AJK Malli: 10A251

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,229.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen ilmaletku
VäriKeltainen
PeiteaineChemivic
VirtausmateriaaliDiesel, etanolisekoitus, bensiini, kerosiini
Sisällä Dia.1 / 2 "
Pituus500ft.
Max. Paine300 psi
Dia ulkopuolella.0.856 "
VahvistaminenSynteettinen lanka
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-20 - 190 astetta F
Putkimateriaalinitriili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.5
Laivan korkeus (cm)86.36
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi4009310000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kytketty kokoonpano / irtotavarana (irtotavarana)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
SPEEDAIRE 10A217 Monikäyttöinen ilmaletku irtotavarana keltainen | AA2AHT 10A2171 / 4 "0.543 "€657.39
SPEEDAIRE 10A219 Monikäyttöinen ilmaletku irtotavarana AA2AHV 10A2193 / 8 "0.687 "€1,057.27
SPEEDAIRE 10A221 Monikäyttöinen ilmaletku 3/4 tuuman | AA2AHX 10A2213 / 4 "1.189 "€1,954.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 10A251 Monikäyttöinen ilmaletku Bulkki 1/2 tuumaa
€1,229.83 / yksikkö