Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDAIR 38X12B04 ilmaletku, 3/8 tuumaa, 12 jalkaa pituus, polyuretaani | AC9VYM 3KVK2

GUARDAIR 38X12B04 ilmaletku, 3/8 tuumaa, 12 jalkaa pituus, polyuretaani

Varastossa
Tuote: AC9VYM Malli: 38X12B04Ristiviite: 3KVK2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen ilmaletku
Värisininen
KytkentämateriaaliMessinki
Peiteainepolyuretaani
Koko kokoaminen3/8 "(M) NPT
Sisällä Dia.3 / 8 "
Pituus12ft.
Dia ulkopuolella.0.563 "
Putkimateriaalipolyuretaani

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3917310000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yhdistetty kokoonpano / irtotavarana (kytketty kokoonpano)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPeiteaineKoko kokoaminenSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.PutkimateriaaliHinta
GUARDAIR 14X25B03 ilmaletku, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 25 jalkaa pituus, nailon | AC9VYK 3KVH5 14X25B03Nylon1/4 "(M) NPT1 / 4 "25ft.0.313 "Nylon€32.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR 38X12B04 ilmaletku, 3/8 tuumaa, 12 jalkaa pituus, polyuretaani
€80.90 / yksikkö