GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 10A241 Monikäyttöinen ilmaletku, 1/2 tuuman sininen | AA2AJF

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 10A241 Monikäyttöinen ilmaletku Bulkki 1/2 tuuman sininen

Tuotenumero: AA2AJF Malli: 10A241
Varastossa

Hanki se maanantai, saattaa 5

€1,577.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen ilmaletku
Värisininen
PeiteaineTPE
Sisällä Dia.1 / 2 "
Pituus500 ft.
Max. Paine300 psi
Dia ulkopuolella.0.81 "
VahvistaminenSynteettinen lanka
Temp. alue-40 ° F - + 158 ° F
PutkimateriaaliTermoplastinen elastomeeri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi3917390050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kytketty kokoonpano / irtotavarana (irtotavarana)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPeiteaineDia ulkopuolella.VahvistaminenTemp. aluePutkimateriaaliHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ABR7 Monikäyttöinen ilmaletku 1/2 tuuman sininen | AA8UGC 1ABR7sininenpvc0.78 "Polyesterilanka-10 - 158 astetta FPVC€840.83
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ABT5 Monikäyttöinen ilmaletku, 1/2 tuumaa | AA8UGK 1ABT5Keltainenpvc0.78 "Polyesterilanka-10 - 158 astetta FPVC€862.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 10A241 Monikäyttöinen ilmaletku Bulkki 1/2 tuuman sininen
€1,577.50 / yksikkö