Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ABP5 Monikäyttöinen ilmaletku 3/8 tuumaa 15 jalkaa | AA8UFQ

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ABP5 monikäyttöinen ilmaletku, 3/8 tuuman 15 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AA8UFQ Malli: 1ABP5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen ilmaletku
VäriMusta
KytkentämateriaaliMessinki
PeiteainePVC
Koko kokoaminen1/4 "FNPT
Sisällä Dia.3 / 8 "
Pituus15ft.
Max. Paine300 psi
Dia ulkopuolella.0.6 "
VahvistaminenPolyesterilanka
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-10 - 158 astetta F
PutkimateriaaliPVC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.79
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi3917390020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yhdistetty kokoonpano / irtotavarana (kytketty kokoonpano)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKoko kokoaminenPituusDia ulkopuolella.Hinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ABP6 Monikäyttöinen ilmaletku 3/8 tuuman musta | AA8UFR 1ABP6Musta1/4 "FNPT25ft.0.6 "€74.76
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ABP7 Monikäyttöinen ilmaletku 3/8 tuuman musta | AA8UFT 1ABP7Musta1/4 "MNPT25ft.0.6 "€58.29
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ABP8 Monikäyttöinen ilmaletku 3/8 tuuman musta | AA8UFU 1ABP8Musta1/4 "MNPT50ft.0.6 "€98.27
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ABR2 Monikäyttöinen ilmaletkukytkentä | AA8UFX 1ABR2Keltainen1/4 "MNPT25ft.0.6 "€58.92
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ABR3 Monikäyttöinen ilmaletkukytkentä | AA8UFY 1ABR3Keltainen1/4 "MNPT50ft.0.6 "€97.64
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ABR4 Monikäyttöinen ilmaletkukytkentä | AA8UFZ 1ABR4Keltainen3/8 "MNPT50ft.0.6 "€99.97
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ABT6 Monikäyttöinen ilmaletku 3/8 tuuman sininen | AA8UGL 1ABT6sininen1/4 "MNPT25ft.0.67 "€65.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ABP5 monikäyttöinen ilmaletku, 3/8 tuuman 15 jalkaa pituus
€64.21 / yksikkö