GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 4XV53 Kaivosletkukytketty kokoonpano 3/4 tuumaa | AE2KCL

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 4XV53 kaivosletkun kytkentäkokoonpano 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2KCL Malli: 4XV53

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€509.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaivosletku
VäriKeltainen
PeiteaineNBR / PVC
Koko kokoaminen3/4 "(M) NPT
Sisällä Dia.3 / 4 "
Pituus50ft.
Max. Paine1000 psi
Dia ulkopuolella.1.125 "
VahvistaminenPunottu teräslanka
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue0-200 astetta F
PutkimateriaaliMusta nitriili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.39
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi4009220050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yhdistetty kokoonpano / irtotavarana (kytketty kokoonpano)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoko kokoaminenSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 4XV55 Kaivosletkuliitäntä 1 tuuma | AE2KCM 4XV551 "(M) NPT1"1.406 "€690.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 4XV53 kaivosletkun kytkentäkokoonpano 3/4 tuumaa
€509.95 / yksikkö