GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ABR6 Monikäyttöinen ilmaletku 3/8 tuuman sininen | AA8UGB

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ABR6 monikäyttöinen ilmaletku 3/8 tuumaa sininen

Varastossa
Tuote: AA8UGB Malli: 1ABR6

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€676.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen ilmaletku
Värisininen
PeiteainePVC
Sisällä Dia.3 / 8 "
Pituus500ft.
Max. Paine300 psi
Dia ulkopuolella.0.6 "
VahvistaminenPolyesterilanka
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-10 - 158 astetta F
PutkimateriaaliPVC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.7925
Laivan korkeus (cm)37.85
Laivan pituus (cm)46.23
Laivan leveys (cm)46.23
HS-koodi3917390020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kytketty kokoonpano / irtotavarana (irtotavarana)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPeiteainePituusDia ulkopuolella.VahvistaminenTemp. aluePutkimateriaaliHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 10A240 Monikäyttöinen ilmaletku 3/8 tuuman sininen | AA2AJE 10A240sininenTPE600ft.0.59 "Synteettinen lanka-40 - 158 astetta FTPE€1,541.35
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ABR9 Monikäyttöinen ilmaletku 3/8 tuuman musta | AA8UGE 1ABR9MustaPVC500ft.0.6 "Polyesterilanka-10 - 158 astetta FPVC€666.45
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ABT2 Monikäyttöinen ilmaletku 3/8 tuuman punainen | AA8UGG 1ABT2punainenPVC500ft.0.6 "Polyesterilanka-10 - 158 astetta FPVC€695.98
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ABT4 Monikäyttöinen ilmaletku irtotavarana AA8UGJ 1ABT4KeltainenPVC500ft.0.6 "Polyesterilanka-10 - 158 astetta FPVC€695.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ABR6 monikäyttöinen ilmaletku 3/8 tuumaa sininen
€676.92 / yksikkö