PARKER 801-4-BLU-RL Monikäyttöinen ilmaletku, 1/4 tuuman letkun sisähalkaisija

Varastossa
Tuote: BT7NLH Malli: 801-4-BLU-RL

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,640.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen ilmaletku
PeiteaineSynteettinen kumi
Letkun värisininen
Letku sisäpuolella Dia.1 / 4 "
Letku ulkopuolella Dia.0.5 "
Max. Käyttöpaine350 Psi
Maks. KäyttölämpötilaIlma 70 ° C, vesi 85 ° C, öljy 125 ° C
Min. Taivuta säde2-1 / 2 "
Min. Käyttölämpötila-40 ° C
Nimellinen sisäpuoli Dia.6 mm
PutkimateriaaliSynteettinen kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.3

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.Letku ulkopuolella Dia.Max. KäyttöpaineMin. Taivuta sädeNimellinen sisäpuoli Dia.Hinta
PARKER 801-10-BLK-RL Monikäyttöinen ilmaletku, 5/8 tuuman letkun sisähalkaisija | BT6UHM 801-10-BLK-RL5 / 8 "0.91 "300 psi6"16 mm€2,210.26
PARKER 801-10-BLU-RL Monikäyttöinen ilmaletku, 5/8 tuuman letkun sisähalkaisija | BT6UHN 801-10-BLU-RL5 / 8 "0.91 "300 psi6"16 mm€7.50
Tarjouspyyntö
PARKER 801-10-GRA-RL Monikäyttöinen ilmaletku, 5/8 tuuman letkun sisähalkaisija | BT6UHU 801-10-GRA-RL5 / 8 "0.91 "300 psi6"16 mm€2,210.26
PARKER 801-12-BLK-RL Monikäyttöinen ilmaletku, 3/4 tuuman letkun sisähalkaisija | BT7GHG 801-12-BLK-RL3 / 4 "1.03 "300 psi7"19 mm€2,204.21
PARKER 801-12-GRA-RL Monikäyttöinen ilmaletku, 3/4 tuuman letkun sisähalkaisija | BT7GHH 801-12-GRA-RL3 / 4 "1.03 "300 psi7"19 mm€2,204.21
PARKER 801-12-BLU-RL Monikäyttöinen ilmaletku, 3/4 tuuman letkun sisähalkaisija | BT7GHJ 801-12-BLU-RL3 / 4 "1.03 "300 psi7"19 mm€2,204.21
PARKER 801-16-BLK-RL Monikäyttöinen ilmaletku, 1 tuuman letkun sisähalkaisija | BT7GHP 801-16-BLK-RL1"1.28 "200 psi10 "25 mm€2,205.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 801-4-BLU-RL Monikäyttöinen ilmaletku, 1/4 tuuman letkun sisähalkaisija
€2,640.21 / yksikkö