Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REELCRAFT S601021-30 Hose Assembly | BT8DLM 23LH14

REELCRAFT S601021-30 Letkukokoonpano

Varastossa
Tuote: BT8DLM Malli: S601021-30Ristiviite: 23LH14

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kokoaminen
Päätyasennus 13/8 "NPT (M)
Päätyasennus 21/2 "NPT (M)
Letkutunnus1 / 2 "
Letkun pituus 30ft.
Letkun materiaaliPVC
LetkutyyppiIlma / vesi
Maks. Lämpötila150 astetta F.
Paine300 psi
Paino6.3 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45

Tuotteen yksityiskohdat:

,Reelcraftin matalapaineinen PVC-nylon-letku ilma- tai vesisovelluksiin. Varmista, että vaadittu työpaine ei ylitä taulukossa ilmoitettua arvoa; taulukossa ilmoitettu enimmäispaineluokitus on 70 °F.,

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPainoPäätyasennus 1Päätyasennus 2LetkutunnusLetkun pituusLetkun materiaaliMaks. LämpötilaPaineHinta
REELCRAFT 601040-75 Letkukokoonpano | AG9YUB 23LH19 601040-7515.5 lbs.9 / 16-18 suht. / Vas. (F)9 / 16-18 suht. / Vas. (F)3 / 8 "75ft.Kumi150 astetta F.200 psi€774.78
REELCRAFT S26-260043 Letkukokoonpano | BT6KAX 23LG88 S26-26004313 lbs.3/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 " 30ft.Kumi210 astetta F.1525 psi€443.81
REELCRAFT S37-260043 Letkukokoonpano | BT6KBG 23LG37 S37-2600439 paunaa.1/2 "NPT (M)1/2 "NPT (M)1 / 2 "35ft.Kumi210 astetta F.3000 psi€428.39
REELCRAFT S601026-40 letkukokoonpano | BT7WXZ 23LH16 S601026-4016.8 lbs.3/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 " 40ft.PVC150 astetta F.250 PSI€189.93
REELCRAFT S601026-30 Letkukokoonpano | BT7WYD 23LH15 S601026-3012.6 lbs.3/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 "30ft.PVC150 astetta F.250 PSI€172.53
REELCRAFT S7-260044 Letkukokoonpano | BT7WZE 23LC89 S7-2600447.7 lbs.1/4 "NPT (M)1/4 "NPT (M)1 / 4 "30ft.Kumi210 astetta F.5800 psi€288.80
REELCRAFT 601017-70 Letkukokoonpano | BT7YYW 23LF13 601017-70--------€135.56
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT S601021-30 Letkukokoonpano
€103.01 / yksikkö