SPEEDAIRE 10A218 Monikäyttöinen ilmaletku 3/8 tuuman punainen | AA2AHU

SPEEDAIRE 10A218 Monikäyttöinen ilmaletku Bulkki 3/8 tuuman punainen

Varastossa
Tuote: AA2AHU Malli: 10A218

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€887.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen ilmaletku
Väripunainen
PeiteaineChemivic
Sisällä Dia.3 / 8 "
Pituus500ft.
Max. Paine250 psi
Dia ulkopuolella.0.653 "
VahvistaminenSynteettinen lanka
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-20 - 190 astetta F
Putkimateriaalinitriili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.25
Laivan korkeus (cm)81.28
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi4009310000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kytketty kokoonpano / irtotavarana (irtotavarana)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPeiteainePituusDia ulkopuolella.Hinta
SPEEDAIRE 5W020 Monikäyttöinen ilmaletku 3/8 tuuman punainen | AE6YUU 5W020Nitriiliöljyä kestävä250ft.0.687 "€464.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 10A218 Monikäyttöinen ilmaletku Bulkki 3/8 tuuman punainen
€887.70 / yksikkö