REELCRAFT 601040-75 Letkukokoonpano

Varastossa
Tuote: AG9YUB Malli: 601040-75Ristiviite: 23LH19

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€774.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kokoaminen
Päätyasennus 19 / 16-18 suht. / Vas. (F)
Päätyasennus 29 / 16-18 suht. / Vas. (F)
Sopii tuotemerkkiinKelaa uudelleen
Letkutunnus3 / 8 "
Letkun pituus75ft.
Letkun materiaaliKumi
LetkutyyppiKaksoishitsaus
Maks. Lämpötila150 astetta F.
Paine200 psi
Paino15.5 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.9544
Laivan korkeus (cm)53.85
Laivan pituus (cm)48.01
Laivan leveys (cm)27.43
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

,Reelcraftin kaksoishitsaus, T-luokan letku MAPP-, propaani-, luonnon- ja polttokaasulle. Varmista, että vaadittu työpaine ei ylitä taulukossa ilmoitettua arvoa.,

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPainoPäätyasennus 1Päätyasennus 2LetkutunnusLetkun pituusLetkun materiaaliMaks. LämpötilaPaineHinta
REELCRAFT S26-260043 Letkukokoonpano | BT6KAX 23LG88 S26-26004313 lbs.3/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 " 30ft.Kumi210 astetta F.1525 psi€443.81
REELCRAFT S37-260043 Letkukokoonpano | BT6KBG 23LG37 S37-2600439 paunaa.1/2 "NPT (M)1/2 "NPT (M)1 / 2 "35ft.Kumi210 astetta F.3000 psi€428.39
REELCRAFT S601026-40 letkukokoonpano | BT7WXZ 23LH16 S601026-4016.8 lbs.3/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 " 40ft.PVC150 astetta F.250 PSI€189.93
REELCRAFT S601026-30 Letkukokoonpano | BT7WYD 23LH15 S601026-3012.6 lbs.3/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 "30ft.PVC150 astetta F.250 PSI€172.53
REELCRAFT S7-260044 Letkukokoonpano | BT7WZE 23LC89 S7-2600447.7 lbs.1/4 "NPT (M)1/4 "NPT (M)1 / 4 "30ft.Kumi210 astetta F.5800 psi€288.80
REELCRAFT 601017-70 Letkukokoonpano | BT7YYW 23LF13 601017-70--------€135.56
Tarjouspyyntö
REELCRAFT 601014-40 Letkukokoonpano | BT7YYX 23LH12 601014-406 paunaa.1/4 "NPT (M)1/2 "NPT (M)3 / 8 "40ft.PVC150 astetta F.300 psi€78.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT 601040-75 Letkukokoonpano
€774.78 / yksikkö