GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 4XV55 Kaivosletkuliitäntä 1 tuuma | AE2KCM

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 4XV55 kaivosletkun kytkentäkokoonpano 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2KCM Malli: 4XV55

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€690.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaivosletku
VäriKeltainen
PeiteaineNBR / PVC
Koko kokoaminen1 "(M) NPT
Sisällä Dia.1"
Pituus50ft.
Max. Paine1000 psi
Dia ulkopuolella.1.406 "
VahvistaminenPunottu teräslanka
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue0-200 astetta F
PutkimateriaaliMusta nitriili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.38
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi4009220050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yhdistetty kokoonpano / irtotavarana (kytketty kokoonpano)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoko kokoaminenSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 4XV53 Kaivosletkukytketty kokoonpano 3/4 tuumaa | AE2KCL 4XV533/4 "(M) NPT3 / 4 "1.125 "€509.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 4XV55 kaivosletkun kytkentäkokoonpano 1 tuumaa
€690.31 / yksikkö