Tubeaksiaaliset tuulettimet ja tarvikkeet

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Tuoteryhmät

Palvelut

Epoksipinnoite, potkurin halkaisija 24 tuumaa
Tuotenumero: CE7VLX
Malli: 32155
€1,211.13 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Suojus, tulo-/poistoaukko, terän halkaisija 15 tuumaa
Tuotenumero: CE7VVD
Malli: 32394
€149.67 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Putken aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 115 / 208-230 V
Tuotenumero: AF3BVD
Malli: 7AH41
€2,735.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Putken aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 208-230 V
Tuotenumero: AF3MHH
Malli: 7J365
€5,700.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Putken aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 208-230 / 460 V
Tuotenumero: AF3BTG
Malli: 7AG81
€23,552.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Putken aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 230/460 V
Tuotenumero: AF3BMV
Malli: 7AF48
€2,442.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Putken aksiaalipuhallin, hihnakäyttö, terän halkaisija 15 tuumaa, 1/4 hv, 3-vaiheinen, 230/460 V
Tuotenumero: CE7VNQ
Malli: 32204
€2,833.85 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Putken aksiaalipuhallin, hihnakäyttö, terän halkaisija 18 tuumaa, 1/3 hv, 3-vaiheinen, 230/460 V
Tuotenumero: CE7VPM
Malli: 32234
€3,089.67 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Putken aksiaalituuletin, hihnakäyttö, lavan halkaisija 24 tuumaa, 1-1/2 hv, 3-vaihe, 230/460 V
Tuotenumero: CE7VQT
Malli: 32276
€4,539.05 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Putken aksiaalituuletin, suorakäyttö, lavan halkaisija 12 tuumaa, 1-vaihe, 115/230 V
Tuotenumero: CE7VGL
Malli: 32004
€2,708.62 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Putken aksiaalipuhallin, suora käyttö, terän halkaisija 24 tuumaa, 1/2 hv, 3 vaihe, 230/460 V
Tuotenumero: CE7VHT
Malli: 32047
€3,706.69 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Putken aksiaalipuhallin, suora käyttö, terän halkaisija 27 tuumaa, 1 hv, 3-vaiheinen, 230/460 V
Tuotenumero: CE7VJM
Malli: 32076
€4,162.58 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
12...3132

Tubeaksiaaliset tuulettimet ja tarvikkeet

Tubeaxial -tuulettimet on suunniteltu poistamaan saastunut ja kuuma ilma sekä syöttämään viileää ilmaa tai paineistamaan sisätiloja. Näitä puhaltimia käytetään myös lämmön- ja savunpoistoon, mukavuuden säätöön, prosessin jäähdytykseen ja yleisilmanvaihtoon. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman näitä putkeaksiaalipuhaltimia sellaisilta merkeiltä kuin Airmaster Fan ja Dayton. Näissä tuulettimissa on tarkasti tasapainotetut potkurit, jotka liikuttavat tehokkaasti ilmaa ja sisältävät aineita, kuten kondensoituvia höyryjä tai pigmenttejä. Joissakin malleissa on virtaviivainen hihnatunneli, joka tuulettaa käyttötilaa ulkoisesti imetyllä ilmalla. Tarjoamme myös tukilaipoja käytettäväksi vierekkäisten kanavien asennuksessa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?