GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 5W035 Monikäyttöinen ilmaletku irtotavarana keltainen | AE6YVD

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 5W035 Monikäyttöinen ilmaletku Bulkkikeltainen

Varastossa
Tuote: AE6YVD Malli: 5W035

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€535.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen ilmaletku
VäriKeltainen
PeiteaineCarbryn-synteettinen kumi, ei-johtava
Sisällä Dia.1 / 4 "
Pituus100ft.
Max. Paine500 psi
Dia ulkopuolella.0.625 "
VahvistaminenKuitulanka
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-20 - 190 astetta F
PutkimateriaaliPatentoitu öljykestävä Chemigum-synteettinen kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.96
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi4009110000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kytketty kokoonpano / irtotavarana (irtotavarana)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistaminenVäriPeiteaineTemp. aluePutkimateriaaliKoko kokoaminenSisällä Dia.PituusHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 10A242 Monikäyttöinen ilmaletku 3/4 tuuman | AA2AJG 10A242Synteettinen lankasininenTPE-40 - 158 astetta FTPE-3 / 4 "450ft.€2,249.36
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 10A243 Monikäyttöinen ilmaletku, 1 tuuma | AA2AJH 10A243Synteettinen lankasininenTPE-40 - 158 astetta FTPE-1"400ft.€2,774.87
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLJ6 Monikäyttöinen ilmaletku irtotavarana 1 tuuma | AB4PMN 1ZLJ6lankaKeltainenSynteettinen kumi-20 - 190 astetta FSynteettinen kumi-1"100ft.€1,867.83
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLJ7 Monikäyttöinen ilmaletku 1-1 / 4 tuumaa | AB4PMP 1ZLJ7lankaKeltainenSynteettinen kumi-20 - 190 astetta FSynteettinen kumi-1.25 "100ft.€2,980.41
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLJ8 Monikäyttöinen ilmaletku 1-1 / 2 tuumaa | AB4PMQ 1ZLJ8lankaKeltainenSynteettinen kumi-20 - 190 astetta FSynteettinen kumi-1.5 "100ft.€3,680.45
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLJ9 Monikäyttöinen ilmaletku, 2 tuumaa | AB4PMR 1ZLJ9Yhden tekstiilin punosKeltainenSynteettinen kumi-20 - 190 astetta FSynteettinen kumi-2"100ft.€3,547.54
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZNC5 Monikäyttöinen ilmaletku 3/4 tuumaa 50 jalkaa | AB4PTX 1ZNC5Punottu teräslankaKeltainenVinyylinitriili0-200 astetta Fnitriili3/4 (M) NPT x 3/4 "(F) NPT3 / 4 "50ft.€646.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 5W035 Monikäyttöinen ilmaletku Bulkkikeltainen
€535.26 / yksikkö