Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ABR1 Monikäyttöinen ilmaletku 1/4 tuumaa 50 jalkaa | AA8UFW

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ABR1 monikäyttöinen ilmaletku, 1/4 tuuman 50 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AA8UFW Malli: 1ABR1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen ilmaletku
VäriKeltainen
KytkentämateriaaliMessinki
PeiteainePVC
Koko kokoaminen1/4 "MNPT
Sisällä Dia.1 / 4 "
Pituus50ft.
Max. Paine300 psi
Dia ulkopuolella.0.45 "
VahvistaminenPolyesterilanka
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-10 - 158 astetta F
PutkimateriaaliPVC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.32
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3917390020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yhdistetty kokoonpano / irtotavarana (kytketty kokoonpano)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ABP3 Monikäyttöinen ilmaletku 1/4 tuumaa 25 jalkaa | AA8UFN 1ABP3Musta25ft.€44.14
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ABP4 Monikäyttöinen ilmaletku 1/4 tuumaa 50 jalkaa | AA8UFP 1ABP4Musta50ft.€70.94
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ABP9 Monikäyttöinen ilmaletku 1/4 tuumaa 25 jalkaa | AA8UFV 1ABP9Keltainen25ft.€45.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ABR1 monikäyttöinen ilmaletku, 1/4 tuuman 50 jalkaa pituus
€77.56 / yksikkö