Valtuutettu jakelijaSPEEDAIRE

SPEEDAIRE

Speedaire, Grainger-tuotemerkki, tarjoaa laajan valikoiman korkealaatuisia pneumaattisia työkaluja ja laitteita. Sen tuotevalikoimaan kuuluu kompressorit, painekytkimet, pneumaattiset sylinterit ja paineilmasuodattimet, jotka on suunniteltu toimimaan korkeassa paineessa. Speedaire pneumaattiset ilmapullot soveltuvat ihanteellisesti sovelluksiin, joissa ei tarvita magneettisen tunnistimen mäntää. Näissä kompakteissa sylintereissä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka kestää -40 - 200 asteen F ja painetta 200 psi:iin asti. Näissä pneumaattisissa sylintereissä on alumiinista valmistettu päätykansi, joka tarjoaa korkean lämpötehokkuuden, ja hopeanvärinen viimeistely varmistaa erinomaisen juotettavuuden. Speedairen ilmansäätimet on suunniteltu paineilmatyökalujen syöttöpaineen säätämiseen. Näissä paineilmatyökaluissa on sinkki-/alumiinirakenne, joka kestää korroosiota alttiilla pinnoilla ja kestää jopa 450 psi:n painetta. Nämä Speedaire-ilmasäätimet tarjoavat maksimivirtausnopeuden 2000 cfm, ja niitä on saatavana pituuksina 4-13.25 tuumaa.

Lue lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

SPEEDAIRE Ilmakompressoripumput

IlmakompressoripumputSyötä korkeasta tai kohtalaiseen paineilmaan kaasupullon täyttämistä tai LVI-ohjausjärjestelmien tai -laitteiden käyttöä. Ominaisuudet kestävä valurauta / alumiinirakenne kestää paineita välillä 115-220 psi. Saatavana yksi- ja kaksivaiheisina pumppumalleina (51 tuotetta)

SPEEDAIRE jäähdytetyt paineilmakuivaimet

Jäähdytetyt paineilmakuivaimetKäytetään paineilman kastepisteen vaimentamiseen poistamalla viimeinen kosteusjälki. Epoksijauhemaalattu pinta varmistaa erinomaisen hankauksen ja iskunkestävyyden. Kestää jopa 250 psi: n paineita(24 tuotetta)

SPEEDAIRE Filter Regulator Lubricators (FRL)

Suodattimen säätimen voiteluaineet (FRL)Speedaire-suodattimen säätimen voiteluaineet ovat ihanteellisia suojaamaan alavirran osia, kuten sylintereitä ja venttiilejä, vaurioilta, jotka aiheutuvat putkihilseestä, ruosteesta, maalista tai heikentyneestä ilmavirtauksesta laitteisiin. Nämä FRL:t pystyvät käsittelemään painetta 250 psi:iin asti 186 cfm:n enimmäisilmavirtausnopeudella.(70 tuotetta)

SPEEDAIRE Pneumaattiset lauhteenerottimet

Pneumaattiset lauhteenerottimetIntegroitu keskipakoiseen ilmavirtauskuvioon suurten epäpuhtauksien poistamiseksi paineilmavirrasta. Mukana automaattinen tyhjennystoiminto lian ja kondensaatin hiukkasten automaattiseen tyhjentämiseen. Anna ilmavirta jopa 1950 cfm(9 tuotetta)

SPEEDAIRE ilmamoottorit

Ilmamoottorit(32 tuotetta)

SPEEDAIRE ilmahiomakoneet

Ilman hiomakoneetSpeedaire-ilmahiomakoneita käytetään raskaaseen hiontaan, siirtämiseen, purseenpoistoon, leikkaus- ja hiontaan sekä nopeaan kiillotukseen ja hiontaan ahtaissa tiloissa. Niiden suurin pyörimisnopeus on 15000 25 rpm ilmavirralla XNUMX cfm.(7 tuotetta)

SPEEDAIRE ilmalevyhiomakoneet

IlmalevyhiomakoneetSpeedaire-ilmalevyhiomakoneet on suunniteltu maalinpoistoon, tasoituspaikkojen muotoiluun, hitsauksen tasoittamiseen ja ruosteenpoistoon ilmavoimalla. Niissä on komposiittikotelo, joka kestää 90 psi:n maksimikäyttöpainetta ja tarjoaa maksimipyörimisnopeuden 16500 rpm.(3 tuotetta)

SPEEDAIRE-iskuavaimet

Ilma-avaimetSpeedaire-iskuavaimet toimivat paineilmalla, ja ne pystyvät antamaan jopa 1600 iskua minuutissa. Ne ovat ihanteellisia suuria vääntömomentteja vaativiin sovelluksiin, niissä on pistoolin kädensija, jossa on liipaisintoiminto mukavaa käyttöä varten, ja niitä on saatavana D-kahvatyylisenä.(22 tuotetta)

SPEEDAIRE ilmahiomakoneet

IlmahiomakoneetSoveltuu ruosteen ja maalin poistamiseen sekä autojen osien ja metallintyöstökappaleiden tasoittamiseen pyörteettömän viimeistelyn aikaansaamiseksi. Pystyy tuottamaan nopeamman materiaalin poistonopeuden kuin sähköiset hiomakoneet. Tarjolla 0.2, 0.3, 0.4, 0.75 ja 0.8 hv(7 tuotetta)

SPEEDAIRE ilmahihnahiomakoneet

Ilmavyöhiomakoneet(3 tuotetta)

SPEEDAIRE-ilmanäppäimet ja -sakset

Ilmansuutimet ja saksetKäytetään tarkkoihin leikkauksiin paksuissa metallilevyissä mahdollisimman pienillä reunan vääristymillä. Maksimi ilmavirta 21.2 cfm täydellä kuormituksella. Saatavana 6.937, 7.625 ja 9.0625 tuumaa(3 tuotetta)

SPEEDAIRE ilmapistoolit

Ilma-aseetSpeedaire-sifonisuihkupistoolit soveltuvat öljyjen, liuottimien, puhdistusaineiden, hyönteismyrkkyjen ja pinnoitteiden ruiskuttamiseen. Niissä on vakiosuutin, alumiini/teräsrunko ja maksimikäyttöpaine 232 psi. Saatavilla on myös hiekkapuhallus- ja ilmapistoolisarjoja.(59 tuotetta)

SPEEDAIRE ilmansäätimet

IlmasäätimetSpeedairen ilmansäätimet on suunniteltu säätämään paineilmatyökalujen syöttöpainetta. Niissä on alumiini/sinkkirunko, joka kestää jopa 450 psi:n painetta, ja niiden suurin ilmavirtaus on 2000 cfm.(35 tuotetta)

SPEEDAIRE paineilmasuodattimet

PaineilmasuodattimetSpeedaire-paineilmasuodattimet, jotka tunnetaan myös nimellä linjasuodattimet, on suunniteltu poistamaan epäpuhtaudet paineilmasta puristuksen jälkeen. Nämä ilmansuodattimet vangitsevat lian ja epäpuhtaudet kosteuden poistamisen lisäksi ja parantavat kompressorin ilmavirtausta.(159 tuotetta)

SPEEDAIRE öljynpoistosuodattimet

ÖljynpoistosuodattimetSpeedairen öljynpoistosuodattimia käytetään poistamaan öljyn hajua ja höyryä sekä kosteutta, mikä parantaa kompressorien ilmavirtausta. Ne pystyvät toimittamaan ilmavirran jopa 1668 cfm:iin 290 psi:n maksimipaineella.(63 tuotetta)

SPEEDAIRE suodatin/säätimet

Suodatin / säätimet(28 tuotetta)

SPEEDAIRE ilmasahat

IlmasahatYleis- / teollisuuskäyttöiset sahat, jotka on suunniteltu suorien ja kaarevien leikkausten tekemiseen metalli-, teräs-, lasikuitu-, puu- ja muovipinnoille. Pystyy käsittelemään pienikokoisia tiloja ja suorittamaan toimintoja yhdellä kädellä. Tarjoa täyden kuormituksen nopeudet jopa 10 cfm(3 tuotetta)

SPEEDAIRE Ilmaletkut

Ilmaletkut(50 tuotetta)

SPEEDAIRE Snubber Letku

Snubber-letku(8 tuotetta)

SPEEDAIRE painepesurin letkut

Painepesurin letkut(8 tuotetta)

SPEEDAIRE ilmaporat

IlmanporatSpeedaire-ilmaporat tarjoavat nopeutta, tarkkuutta ja tasaista tehoa erilaisiin poraustehtäviin paineilmalla. Niissä on ergonominen muotoilu käytettäväksi vaikeapääsyisissä ja rajoitetuissa sovelluksissa. Niitä on saatavana kevyissä, yleisissä ja teollisuuskäyttöön tarkoitetuissa malleissa.(23 tuotetta)

SPEEDAIRE ilmavasarat

IlmavasaratSpeedaire-ilmavasaroita käytetään kuonanpoistoon kaarihitsauksen jälkeen. Niissä on 90 psi:n käyttöpaine ja 3/8 tuuman NPT:n ilmanottoaukko.(13 tuotetta)

SPEEDAIRE ilmaruuvitaltat

IlmaruuvimeisselitVarustettu sisäisellä kytkimen säätimellä sekä eteen- ja taaksepäin venttiileillä, jotka helpottavat käsittelyä kevyissä kokoonpano- ja korjaussovelluksissa. Kestää 90 psi: n maksimipaineen. Saatavana pistoolina ja suorana kahvana(8 tuotetta)

SPEEDAIRE Solenoidi ilmansäätöventtiilit

Magneettiventtiilit(110 tuotetta)

SPEEDAIRE Palloventtiilit

Palloventtiilit(9 tuotetta)

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Jotkut Speedaire-työkalut ylittävät yksittäiset viittaukset vastaaviin Ingersoll Rand -mallinumeroihin. Joten jos etsit kilpailijatyökalua, joka on joko loppunut tai vanhentunut, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaava Speedaire-työkalu.

Lähetys

Nämä Speedaire-työkalut vaihtelevat pienistä suuriin. Ne saattavat vaatia huolellista pakkausta, koska jotkut työkalut voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Näin ollen nämä Speedaire-työkalut toimitetaan kuriirikuljetuksena ja lentorahtina minimoimaan seisokkeja.

Tietoja Speedairesta

Speedaire, Grainger-tuotemerkki, tarjoaa laajan valikoiman korkealaatuisia pneumaattisia työkaluja ja laitteita. Sen tuotevalikoimaan kuuluu kompressorit, painekytkimet, pneumaattiset sylinterit ja paineilmasuodattimet, jotka on suunniteltu toimimaan korkeassa paineessa. Speedaire pneumaattiset ilmapullot soveltuvat ihanteellisesti sovelluksiin, joissa ei tarvita magneettisen tunnistimen mäntää. Näissä kompakteissa sylintereissä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka kestää -40 - 200 asteen F ja painetta 200 psi:iin asti. Näissä pneumaattisissa sylintereissä on alumiinista valmistettu päätykansi, joka tarjoaa korkean lämpötehokkuuden, ja hopeanvärinen viimeistely varmistaa erinomaisen juotettavuuden. Speedairen ilmansäätimet on suunniteltu paineilmatyökalujen syöttöpaineen säätämiseen. Näissä paineilmatyökaluissa on sinkki-/alumiinirakenne, joka kestää korroosiota alttiilla pinnoilla ja kestää jopa 450 psi:n painetta. Nämä Speedaire-ilmasäätimet tarjoavat maksimivirtausnopeuden 2000 cfm, ja niitä on saatavana pituuksina 4-13.25 tuumaa.

Speedairen kilpailuedut

Speedaire automaattiset tyhjennysventtiilit

Speedaire automaattiset tyhjennysventtiilit

Nämä automaattiset tyhjennysventtiilit ovat ihanteellisia kondenssiveden ja öljyn tyhjentämiseen suodattimista, jälkijäähdyttimistä, kosteudenerottimista, kuivaimista ja ilmanottosäiliöistä. Nämä ajoitetut sähköiset tyhjennysventtiilit on varustettu säädettävällä elektronisella ajastimella venttiilien automaattista avaamista ja sulkemista varten. Nämä Speedair...

Automaattisissa tyhjennysventtiileissä on suodatinpalloventtiili, joka ohjaa korkean paineen virtausnopeuksia ja pienentää kitkahäviöitä. 38X-sarjan mallit, kuten 38XT33 ja 38XR59, kestävät 35-95 asteen lämpötiloja, kun taas 13X-sarjan mallit, kuten 13X524, 13X525, 13X526 ja 13X528, ovat käyttölämpötila-alueella 14-140 FXNUMX.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on ajastimen tyhjennysventtiili?

Ajastimella toimivat tyhjennysventtiilit ovat luotettavia ja kustannustehokkaita venttiileitä, jotka ajoittain avaavat tyhjennysventtiilin tietyn ajan. Venttiili voi olla auki muutaman sekunnin tunnin välein kerääntyneen lauhteen poistamiseksi.

Mikä on automaattinen tyhjennys?

Automaattinen tyhjennys on 2/2-venttiili, joka sulkeutuu, kun järjestelmään kohdistuu tietty paine. Viemäri aukeaa, kun nestettä kerääntyy, ja antaa uimurin nousta paineen alettua.

Kuinka automaattiset tyhjennysventtiilit toimivat?

Automaattiset tyhjennysventtiilit mahdollistavat lauhteen laskeutumisen venttiilin kondenssivesisäiliöön. Kun säiliössä oleva neste nousee pisteeseen, jossa uimuri nostaa istuimet, ohjattu ilmanpaine lähetetään pneumaattiseen mäntään tyypillisesti suljetun 3/4-aukkoisen palloventtiilin avaamiseksi.

Ovatko Speedaire-ajastimet sähköiset automaattiset tyhjennysventtiilit pölynkestävät?

Kyllä, Speedaire-aikaistetut sähköiset automaattiset tyhjennysventtiilit on varustettu IP65-luokitellulla kotelolla, joka tarjoaa erinomaisen pölynkestävyyden.

Pitäisikö ilmakompressorin tyhjennysventtiili jättää auki?

Ihannetapauksessa kosteussäiliö tulisi tyhjentää jokaisen päivän käytön jälkeen. Jos laitetta ei käytetä vähään aikaan, on suositeltavaa jättää tyhjennysventtiili auki seuraavaan käyttöön asti. Tämä auttaa kosteuden valumaan pois kokonaan ja myös vastustaa korroosiota säiliön sisäpinnalla.

Mikä on Speedairen ajastettujen sähköisten automaattisten tyhjennysventtiilien paineenkäsittelykyky?

Speedaire-ajastitetut sähköiset automaattiset tyhjennysventtiilit kestävät 250-4000 psi:n paineita.

Mitä tapahtuu, jos ilmakompressoria ei tyhjennetä?

Jos ilmakompressoreita ei tyhjennetä kunnolla, viemäri ruostuu eikä toimi hetken kuluttua. Säiliö täyttyy myös vedellä ilman sijasta ja vesi virtaa ulos ilmaletkusta.