SPEEDAIRE 10A216 monikäyttöinen ilmaletku Bulkkipunainen | AA2AHR

SPEEDAIRE 10A216 Monikäyttöinen ilmaletku Bulkkipunainen

Varastossa
Tuote: AA2AHR Malli: 10A216

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€635.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen ilmaletku
Väripunainen
PeiteaineChemivic
Sisällä Dia.1 / 4 "
Pituus500ft.
Max. Paine250 psi
Dia ulkopuolella.0.5 "
VahvistaminenSynteettinen lanka
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-20 - 190 astetta F
Putkimateriaalinitriili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi4009310000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kytketty kokoonpano / irtotavarana (irtotavarana)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPeiteainePituusHinta
SPEEDAIRE 5W019 Monikäyttöinen ilmaletku Bulkkipunainen | AE6YUT 5W019Nitriiliöljyä kestävä250ft.€344.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 10A216 Monikäyttöinen ilmaletku Bulkkipunainen
€635.45 / yksikkö