Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 41029 vesiliitin, 3/4 x 3/4 tuuman letku, 4 jalkaa pituus, messinki | CE9BWR 499A64

GRAINGER 41029 vesiliitin, 3/4 x 3/4 tuuman letku, 4 jalkaa pituus, messinki

Varastossa
Tuote: CE9BWR Malli: 41029Ristiviite: 499A64

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€11.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesiliitin
Taivuta säde180 "
Letkun väriHopea
Letku sisäpuolella Dia.3 / 4 "
Letkun pituus4 ft.
Letku ulkopuolella Dia.3 / 4 "
Maks. Käyttöpaine @ 70 F125 psi
Temp. alue15 - 158 astetta F.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusLetku ulkopuolella Dia.Maks. Käyttöpaine @ 70 FTemp. alueHinta
GRAINGER 48387 Vesiliitäntäsarja, 1/4 x 1/4 tuuman letku, messinki | CE9BWX 499A78 483871 / 4 "5 ft.1 / 2 "125 psi15 - 158 astetta F.€39.03
GRAINGER 48398 vesiliitin, 1/8 tuuman letkun sisähalkaisija, 15 Ft. Pituus | CH6JZK 419X91 483981 / 8 "15 ft.-200 psi40-180 astetta F€37.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 41029 vesiliitin, 3/4 x 3/4 tuuman letku, 4 jalkaa pituus, messinki
€11.90 / yksikkö