GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ABR9 Monikäyttöinen ilmaletku 3/8 tuuman musta | AA8UGE

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ABR9 monikäyttöinen ilmaletku 3/8 tuumaa musta

Varastossa
Tuote: AA8UGE Malli: 1ABR9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€591.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen ilmaletku
VäriMusta
PeiteainePVC
Sisällä Dia.3 / 8 "
Pituus500ft.
Max. Paine300 psi
Dia ulkopuolella.0.6 "
VahvistaminenPolyesterilanka
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-10 - 158 astetta F
PutkimateriaaliPVC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.47
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)46.23
Laivan leveys (cm)46.23
HS-koodi3917330000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kytketty kokoonpano / irtotavarana (irtotavarana)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPeiteainePituusDia ulkopuolella.VahvistaminenTemp. aluePutkimateriaaliHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 10A240 Monikäyttöinen ilmaletku 3/8 tuuman sininen | AA2AJE 10A240sininenTPE600ft.0.59 "Synteettinen lanka-40 - 158 astetta FTPE€1,312.04
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ABR6 Monikäyttöinen ilmaletku 3/8 tuuman sininen | AA8UGB 1ABR6sininenPVC500ft.0.6 "Polyesterilanka-10 - 158 astetta FPVC€576.21
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ABT2 Monikäyttöinen ilmaletku 3/8 tuuman punainen | AA8UGG 1ABT2punainenPVC500ft.0.6 "Polyesterilanka-10 - 158 astetta FPVC€596.58
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ABT4 Monikäyttöinen ilmaletku irtotavarana AA8UGJ 1ABT4KeltainenPVC500ft.0.6 "Polyesterilanka-10 - 158 astetta FPVC€617.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ABR9 monikäyttöinen ilmaletku 3/8 tuumaa musta
€591.27 / yksikkö