GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ABT5 Monikäyttöinen ilmaletku, 1/2 tuumaa | AA8UGK

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ABT5 monikäyttöinen ilmaletku Bulkki 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8UGK Malli: 1ABT5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€906.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen ilmaletku
VäriKeltainen
PeiteainePVC
Sisällä Dia.1 / 2 "
Pituus500ft.
Max. Paine300 psi
Dia ulkopuolella.0.78 "
VahvistaminenPolyesterilanka
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-10 - 158 astetta F
PutkimateriaaliPVC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 42.18
Laivan korkeus (cm)78.74
Laivan pituus (cm)56.64
Laivan leveys (cm)56.64
HS-koodi3917330000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kytketty kokoonpano / irtotavarana (irtotavarana)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPeiteaineDia ulkopuolella.VahvistaminenTemp. aluePutkimateriaaliHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 10A241 Monikäyttöinen ilmaletku, 1/2 tuuman sininen | AA2AJF 10A241sininenTPE0.81 "Synteettinen lanka-40 - 158 astetta FTPE€1,835.02
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ABR7 Monikäyttöinen ilmaletku 1/2 tuuman sininen | AA8UGC 1ABR7sininenPVC0.78 "Polyesterilanka-10 - 158 astetta FPVC€854.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ABT5 monikäyttöinen ilmaletku Bulkki 1/2 tuumaa
€906.68 / yksikkö