SPEEDAIRE 5W019 Monikäyttöinen ilmaletku Bulkkipunainen | AE6YUT

SPEEDAIRE 5W019 Monikäyttöinen ilmaletku Bulkkipunainen

Varastossa
Tuote: AE6YUT Malli: 5W019

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€344.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen ilmaletku
Väripunainen
PeiteaineNitriiliöljyä kestävä
Sisällä Dia.1 / 4 "
Pituus250ft.
Max. Paine250 psi
Dia ulkopuolella.0.5 "
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-20 - 190 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)46.74
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi4009320050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kytketty kokoonpano / irtotavarana (irtotavarana)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPeiteainePituusHinta
SPEEDAIRE 10A216 monikäyttöinen ilmaletku Bulkkipunainen | AA2AHR 10A216Chemivic500ft.€635.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5W019 Monikäyttöinen ilmaletku Bulkkipunainen
€344.09 / yksikkö