PARKER 801-10-GRA-RL Monikäyttöinen ilmaletku, 5/8 tuuman letkun sisähalkaisija

Varastossa
Tuote: BT6UHU Malli: 801-10-GRA-RL

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen ilmaletku
PeiteaineSynteettinen kumi
Letkun väriHarmaa
Letku sisäpuolella Dia.5 / 8 "
Letku ulkopuolella Dia.0.91 "
Max. Käyttöpaine300 psi
Maks. KäyttölämpötilaIlma 70 ° C, vesi 85 ° C, öljy 125 ° C
Min. Taivuta säde6"
Min. Käyttölämpötila-40 ° C
Nimellinen sisäpuoli Dia.16 mm
PutkimateriaaliSynteettinen kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 69.75

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.Letku ulkopuolella Dia.Max. KäyttöpaineMin. Taivuta sädeNimellinen sisäpuoli Dia.Hinta
PARKER 801-10-BLK-RL Monikäyttöinen ilmaletku, 5/8 tuuman letkun sisähalkaisija | BT6UHM 801-10-BLK-RL5 / 8 "0.91 "300 psi6"16 mm€7.50
Tarjouspyyntö
PARKER 801-10-BLU-RL Monikäyttöinen ilmaletku, 5/8 tuuman letkun sisähalkaisija | BT6UHN 801-10-BLU-RL5 / 8 "0.91 "300 psi6"16 mm€7.50
Tarjouspyyntö
PARKER 801-12-BLK-RL Monikäyttöinen ilmaletku, 3/4 tuuman letkun sisähalkaisija | BT7GHG 801-12-BLK-RL3 / 4 "1.03 "300 psi7"19 mm€9.45
Tarjouspyyntö
PARKER 801-12-GRA-RL Monikäyttöinen ilmaletku, 3/4 tuuman letkun sisähalkaisija | BT7GHH 801-12-GRA-RL3 / 4 "1.03 "300 psi7"19 mm€9.45
Tarjouspyyntö
PARKER 801-12-BLU-RL Monikäyttöinen ilmaletku, 3/4 tuuman letkun sisähalkaisija | BT7GHJ 801-12-BLU-RL3 / 4 "1.03 "300 psi7"19 mm€9.45
Tarjouspyyntö
PARKER 801-16-BLK-RL Monikäyttöinen ilmaletku, 1 tuuman letkun sisähalkaisija | BT7GHP 801-16-BLK-RL1"1.28 "200 psi10 "25 mm€12.39
Tarjouspyyntö
PARKER 801-16-BLU-RL Monikäyttöinen ilmaletku, 1 tuuman letkun sisähalkaisija | BT7GHQ 801-16-BLU-RL1"1.28 "200 psi10 "25 mm€12.39
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 801-10-GRA-RL Monikäyttöinen ilmaletku, 5/8 tuuman letkun sisähalkaisija
€7.50 / yksikkö