PARKER 801 -sarjan monikäyttöletkut, musta


Suodattaa
Kansiomateriaali: Synteettinen kumi , Min. Käyttölämpötila: -40 ° C , Putken materiaali: Synteettinen kumi
TyyliMalliLetku sisäpuolella Dia.Letku ulkopuolella Dia.Max. KäyttöpaineMin. Taivuta sädeNimellinen sisäpuoli Dia.Hinta (ei alv)
A
801-16-BLU-RL
1"1.28 "200 psi10 "25 mm€12.39
Tarjouspyyntö
B
801-16-BLK-RL
1"1.28 "200 psi10 "25 mm€12.39
Tarjouspyyntö
C
801-16-GRA-RL
1"1.28 "200 psi10 "25 mm€12.39
Tarjouspyyntö
B
801-8-BLK-RL
1 / 2 "0.78 "300 psi5"12 mm€5.42
Tarjouspyyntö
C
801-8-GRA-RL
1 / 2 "0.78 "300 psi5"12 mm€5.42
Tarjouspyyntö
A
801-8-BLU-RL
1 / 2 "0.78 "300 psi5"12 mm€5.42
Tarjouspyyntö
A
801-4-BLU-RL
1 / 4 "0.5 "350 Psi2-1 / 2 "6 mm€3.80
Tarjouspyyntö
C
801-4-GRA-RL
1 / 4 "0.5 "350 Psi2-1 / 2 "6 mm€3.80
Tarjouspyyntö
B
801-4-BLK-RL
1 / 4 "0.5 "350 Psi2-1 / 2 "6 mm€3.80
Tarjouspyyntö
A
801-12-BLU-RL
3 / 4 "1.03 "300 psi7"19 mm€9.45
Tarjouspyyntö
C
801-12-GRA-RL
3 / 4 "1.03 "300 psi7"19 mm€9.45
Tarjouspyyntö
B
801-12-BLK-RL
3 / 4 "1.03 "300 psi7"19 mm€9.45
Tarjouspyyntö
A
801-6-BLU-RL
3 / 8 "0.63 "350 Psi3"10 mm€4.73
Tarjouspyyntö
C
801-6-GRA-RL
3 / 8 "0.63 "350 Psi3"10 mm€4.73
Tarjouspyyntö
B
801-6-BLK-RL
3 / 8 "0.63 "350 Psi3"10 mm€4.73
Tarjouspyyntö
C
801-10-GRA-RL
5 / 8 "0.91 "300 psi6"16 mm€7.50
Tarjouspyyntö
B
801-10-BLK-RL
5 / 8 "0.91 "300 psi6"16 mm€7.50
Tarjouspyyntö
A
801-10-BLU-RL
5 / 8 "0.91 "300 psi6"16 mm€7.50
Tarjouspyyntö

801 -sarjan monikäyttöletkut, musta

Parker 801 -sarjan monikäyttöletkut ovat ihanteellisia matalapaineisiin sovelluksiin öljypohjaisten hydraulinesteiden ja voiteluöljyjen kuljettamiseen. Näissä letkuissa on Push-Lok Plus -tekniikka, joka tarjoaa positiivisen tiivistyksen kestävää ja vuodatonta käyttöä varten sekä nopean ja helpon asennuksen, mikä säästää aikaa ja kustannuksia. Ne on valmistettu synteettisestä kumista, mikä antaa lujuutta, ja ne on vahvistettu yhdellä kuitupunoksella, joka vaatii vähemmän voimaa taivuttaa korkeiden paineiden tai lämpötilojen vuoksi. Valitse näiden monikäyttöisten letkujen laajasta valikoimasta, saatavilla letkun sisähalkaisijaltaan 5/8 - 1/2 tuumaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?