SPEEDAIRE 5W020 Monikäyttöinen ilmaletku 3/8 tuuman punainen | AE6YUU

SPEEDAIRE 5W020 Monikäyttöinen ilmaletku Bulkki 3/8 tuuman punainen

Varastossa
Tuote: AE6YUU Malli: 5W020

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€464.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen ilmaletku
Väripunainen
PeiteaineNitriiliöljyä kestävä
Sisällä Dia.3 / 8 "
Pituus250ft.
Max. Paine250 psi
Dia ulkopuolella.0.687 "
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-20 - 190 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.9
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)54.1
Laivan leveys (cm)54.61
HS-koodi4009310000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kytketty kokoonpano / irtotavarana (irtotavarana)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPeiteainePituusDia ulkopuolella.Hinta
SPEEDAIRE 10A218 Monikäyttöinen ilmaletku 3/8 tuuman punainen | AA2AHU 10A218Chemivic500ft.0.653 "€887.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5W020 Monikäyttöinen ilmaletku Bulkki 3/8 tuuman punainen
€464.86 / yksikkö