Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 3JT61 Monikäyttöinen ilmaletku 3/4 tuumaa 25 jalkaa | AC9TAW

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT61 monikäyttöinen ilmaletku 3/4 tuumaa 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC9TAW Malli: 3JT61

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€440.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen ilmaletku
VäriKeltainen
KytkentämateriaaliTeräs
PeiteaineBuna-N-vinyyli
Koko kokoaminen3 / 4 "
Sisällä Dia.3 / 4 "
Pituus25ft.
Max. Paine500 psi
Dia ulkopuolella.1.188 "
VahvistaminenKuitulanka
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-20 - 190 astetta F
PutkimateriaaliPatentoitu öljykestävä Chemigum-synteettinen kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.6
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi4009120050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yhdistetty kokoonpano / irtotavarana (kytketty kokoonpano)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 3JT62 Monikäyttöinen ilmaletku 3/4 tuumaa 50 jalkaa | AC9TAX 3JT6250ft.€708.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT61 monikäyttöinen ilmaletku 3/4 tuumaa 25 jalkaa
€440.12 / yksikkö