GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ABR7 Monikäyttöinen ilmaletku 1/2 tuuman sininen | AA8UGC

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ABR7 monikäyttöinen ilmaletku Bulkki 1/2 tuuman sininen

Varastossa
Tuote: AA8UGC Malli: 1ABR7

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€854.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen ilmaletku
Värisininen
PeiteainePVC
Sisällä Dia.1 / 2 "
Pituus500ft.
Max. Paine300 psi
Dia ulkopuolella.0.78 "
VahvistaminenPolyesterilanka
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-10 - 158 astetta F
PutkimateriaaliPVC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.54
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi3917390020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kytketty kokoonpano / irtotavarana (irtotavarana)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPeiteaineDia ulkopuolella.VahvistaminenTemp. aluePutkimateriaaliHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 10A241 Monikäyttöinen ilmaletku, 1/2 tuuman sininen | AA2AJF 10A241sininenTPE0.81 "Synteettinen lanka-40 - 158 astetta FTPE€1,835.02
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ABT5 Monikäyttöinen ilmaletku, 1/2 tuumaa | AA8UGK 1ABT5KeltainenPVC0.78 "Polyesterilanka-10 - 158 astetta FPVC€906.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ABR7 monikäyttöinen ilmaletku Bulkki 1/2 tuuman sininen
€854.00 / yksikkö