Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REELCRAFT S601013-35 1 Letkukokoonpano 3/8 tuumaa 35 jalkaa | AA9WPX 1GYJ4

REELCRAFT S601013-35 1 letkukokoonpano 3/8 tuumaa 35 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA9WPX Malli: S601013-35 1Ristiviite: 1GYJ4

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen ilmaletku
Väripunainen
KytkentämateriaaliMessinki
PeiteainePVC
Koko kokoaminen1/4 x 1/4 "NPTF (M)
Sisällä Dia.3 / 8 "
Pituus35ft.
Max. Paine300 psi
Dia ulkopuolella.0.64 "
VahvistaminenNylon punos
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue0-150 astetta F
PutkimateriaaliPVC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3805
Laivan korkeus (cm)38.35
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi3917390020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yhdistetty kokoonpano / irtotavarana (kytketty kokoonpano)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoko kokoaminenPituusHinta
REELCRAFT 601017-50 1 Letkukokoonpano 3/8 tuumaa 50 jalkaa | AA9WPY 1GYJ5 601017-50 11/2 x 1/4 "NPTF (M)50ft.€100.88
REELCRAFT S601013-25 1 Monikäyttöinen ilmaletku 3/8 tuumaa 25 jalan pituus | AC2ZVW 2PLA9 S601013-25 11/4 x 1/4 "NPTF (M)25ft.€90.10
REELCRAFT S601012-25 1 Monikäyttöinen ilmaletku 3/8 tuumaa 25 jalkaa | AC2ZVX 2PLC1 S601012-25 11/4 x 3/8 "NPTF (M)25ft.€93.78
REELCRAFT S601012-35 1 Monikäyttöinen ilmaletku 3/8 tuumaa 35 jalan pituus | AC2ZVY 2PLC2 S601012-35 11/4 x 3/8 "NPTF (M)35ft.€100.47
REELCRAFT S601013-50 1 Monikäyttöinen ilmaletku 3/8 tuumaa 50 jalan pituus | AC2ZVZ 2PLC3 S601013-50 11/4 x 1/4 "NPTF (M)50ft.€122.76
REELCRAFT S601012-50 1 Monikäyttöinen ilmaletku 3/8 tuumaa 50 jalkaa | AC2ZWA 2PLC4 S601012-50 11/4 x 3/8 "NPTF (M)50ft.€116.60
REELCRAFT S601015-100 1 Monikäyttöinen ilmaletku 3/8 tuumaa 100 jalkaa | AC2ZWB 2PLC5 S601015-100 11/2 x 3/8 "NPTF (M)100ft.€248.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT S601013-35 1 letkukokoonpano 3/8 tuumaa 35 jalkaa
€102.10 / yksikkö