GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZNC8 Monikäyttöinen ilmaletku 2 tuumaa 50 jalkaa | AB4PUA

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZNC8 monikäyttöinen ilmaletku 2 tuumaa 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB4PUA Malli: 1ZNC8

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,215.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen ilmaletku
VäriKeltainen
KytkentämateriaaliSinkitty teräs
PeiteaineVinyylinitriili
Koko kokoaminen2 (M) NPT x 2 "(F) NPT
Sisällä Dia.2"
Pituus50ft.
Max. Paine1000 psi
Dia ulkopuolella.2.5 "
VahvistaminenPunottu teräslanka
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue0-200 astetta F
Putkimateriaalinitriili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.6
Laivan korkeus (cm)93.98
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi4009220050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yhdistetty kokoonpano / irtotavarana (kytketty kokoonpano)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistaminenVäriPeiteaineTemp. aluePutkimateriaaliKoko kokoaminenSisällä Dia.PituusHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 10A242 Monikäyttöinen ilmaletku 3/4 tuuman | AA2AJG 10A242Synteettinen lankasininenTPE-40 - 158 astetta FTPE-3 / 4 "450ft.€2,463.25
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 10A243 Monikäyttöinen ilmaletku, 1 tuuma | AA2AJH 10A243Synteettinen lankasininenTPE-40 - 158 astetta FTPE-1"400ft.€3,038.73
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLJ6 Monikäyttöinen ilmaletku irtotavarana 1 tuuma | AB4PMN 1ZLJ6lankaKeltainenSynteettinen kumi-20 - 190 astetta FSynteettinen kumi-1"100ft.€2,194.28
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLJ7 Monikäyttöinen ilmaletku 1-1 / 4 tuumaa | AB4PMP 1ZLJ7lankaKeltainenSynteettinen kumi-20 - 190 astetta FSynteettinen kumi-1.25 "100ft.€3,501.30
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLJ8 Monikäyttöinen ilmaletku 1-1 / 2 tuumaa | AB4PMQ 1ZLJ8lankaKeltainenSynteettinen kumi-20 - 190 astetta FSynteettinen kumi-1.5 "100ft.€4,270.73
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLJ9 Monikäyttöinen ilmaletku, 2 tuumaa | AB4PMR 1ZLJ9Yhden tekstiilin punosKeltainenSynteettinen kumi-20 - 190 astetta FSynteettinen kumi-2"100ft.€3,884.87
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZNC5 Monikäyttöinen ilmaletku 3/4 tuumaa 50 jalkaa | AB4PTX 1ZNC5Punottu teräslankaKeltainenVinyylinitriili0-200 astetta Fnitriili3/4 (M) NPT x 3/4 "(F) NPT3 / 4 "50ft.€708.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZNC8 monikäyttöinen ilmaletku 2 tuumaa 50 jalkaa
€2,215.42 / yksikkö