Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ABR2 Monikäyttöinen ilmaletkukytkentä | AA8UFX

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ABR2 monikäyttöinen ilmaletkuliitin

Varastossa
Tuote: AA8UFX Malli: 1ABR2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen ilmaletku
VäriKeltainen
KytkentämateriaaliMessinki
PeiteainePVC
Koko kokoaminen1/4 "MNPT
Sisällä Dia.3 / 8 "
Pituus25ft.
Max. Paine300 psi
Dia ulkopuolella.0.6 "
VahvistaminenPolyesterilanka
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-10 - 158 astetta F
PutkimateriaaliPVC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2645
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi3917390020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yhdistetty kokoonpano / irtotavarana (kytketty kokoonpano)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKoko kokoaminenPituusDia ulkopuolella.Hinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ABP5 Monikäyttöinen ilmaletku 3/8 tuumaa 15 jalkaa | AA8UFQ 1ABP5Musta1/4 "FNPT15ft.0.6 "€68.51
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ABP6 Monikäyttöinen ilmaletku 3/8 tuuman musta | AA8UFR 1ABP6Musta1/4 "FNPT25ft.0.6 "€81.07
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ABP7 Monikäyttöinen ilmaletku 3/8 tuuman musta | AA8UFT 1ABP7Musta1/4 "MNPT25ft.0.6 "€59.77
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ABP8 Monikäyttöinen ilmaletku 3/8 tuuman musta | AA8UFU 1ABP8Musta1/4 "MNPT50ft.0.6 "€99.67
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ABR3 Monikäyttöinen ilmaletkukytkentä | AA8UFY 1ABR3Keltainen1/4 "MNPT50ft.0.6 "€101.89
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ABR4 Monikäyttöinen ilmaletkukytkentä | AA8UFZ 1ABR4Keltainen3/8 "MNPT50ft.0.6 "€102.99
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ABT6 Monikäyttöinen ilmaletku 3/8 tuuman sininen | AA8UGL 1ABT6sininen1/4 "MNPT25ft.0.67 "€69.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ABR2 monikäyttöinen ilmaletkuliitin
€60.98 / yksikkö