SPEEDAIRE 3/8 "250 psi: n monikäyttöinen ilmaletku


Suodattaa
Väri: punainen , Sisäläpimitta: 3 / 8 " , Max. Paine: 250 psi , Vahvistus: Synteettinen lanka , Turvallisuus tekijä: 4:1 , Temp. Alue: -20 - 190 astetta F , Putken materiaali: nitriili
TyyliMalliPeiteainePituusDia ulkopuolella.Hinta (ei alv)
A
10A218
Chemivic500ft.0.653 "€887.70
B
5W020
Nitriiliöljyä kestävä250ft.0.687 "€464.86

3/8 "250 psi: n monikäyttöinen ilmaletku

Speedaire -irtotavarana olevia monikäyttöisiä ilmaletkuja käytetään paineilman kuljettamiseen pneumaattisiin työkaluihin ja laitteisiin. Nämä letkut koostuvat nitriiliputkesta ja kannesta, jotka kestävät öljyjä, liuottimia ja aromaattisia aineita. Ne hyväksyvät liittimet, jotka on asennettu puristimien / holkkien / puristimien kautta. Niitä käytetään yhteensopivien letkuliittimien kanssa, jotka voidaan lisätä letkujen päihin niiden liittämiseksi työkaluihin ja laitteisiin. Nämä letkut ovat kelaamattomia ja ne voidaan säilyttää kelalla, jotta ne pysyvät poissa tieltä, kun niitä ei käytetä. Ne voidaan leikata haluttuun pituuteen eri tarpeiden mukaan.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?