GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 10A242 Monikäyttöinen ilmaletku 3/4 tuuman | AA2AJG

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 10A242 Monikäyttöinen ilmaletku Bulkki 3/4 tuumaa

Tuotenumero: AA2AJG Malli: 10A242
Varastossa

Hanki se maanantai, saattaa 5

€2,021.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen ilmaletku
Värisininen
PeiteaineTPE
Sisällä Dia.3 / 4 "
Pituus450 ft.
Max. Paine300 psi
Dia ulkopuolella.1.11 "
VahvistaminenSynteettinen lanka
Temp. alue-40 ° F - + 158 ° F
PutkimateriaaliTermoplastinen elastomeeri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 52.65
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi3917390050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kytketty kokoonpano / irtotavarana (irtotavarana)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPeiteaineKoko kokoaminenSisällä Dia.PituusMax. PaineDia ulkopuolella.VahvistaminenHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 10A243 Monikäyttöinen ilmaletku, 1 tuuma | AA2AJH 10A243sininenTPE-1"400ft.200 psi1.37 "Synteettinen lanka€2,503.04
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLJ6 Monikäyttöinen ilmaletku irtotavarana 1 tuuma | AB4PMN 1ZLJ6KeltainenSynteettinen kumi-1"100ft.500 psi1.5 "lanka€1,839.01
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLJ7 Monikäyttöinen ilmaletku 1-1 / 4 tuumaa | AB4PMP 1ZLJ7KeltainenSynteettinen kumi-1.25 "100ft.500 psi1.812 "lanka€2,934.43
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLJ8 Monikäyttöinen ilmaletku 1-1 / 2 tuumaa | AB4PMQ 1ZLJ8KeltainenSynteettinen kumi-1.5 "100ft.500 psi2"lanka€3,311.90
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLJ9 Monikäyttöinen ilmaletku, 2 tuumaa | AB4PMR 1ZLJ9KeltainenSynteettinen kumi-2"100ft.500 psi2.625 "Yhden tekstiilin punos€3,255.89
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZNC5 Monikäyttöinen ilmaletku 3/4 tuumaa 50 jalkaa | AB4PTX 1ZNC5KeltainenVinyylinitriili3/4 (M) NPT x 3/4 "(F) NPT3 / 4 "50ft.1000 psi1.141 "Punottu teräslanka€655.20
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZNC6 Monikäyttöinen ilmaletku 1 tuumaa 50 jalkaa | AB4PTY 1ZNC6KeltainenVinyylinitriili1 (M) NPT x 1 "(F) NPT1"50ft.1000 psi1.453 "Punottu teräslanka€913.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 10A242 Monikäyttöinen ilmaletku Bulkki 3/4 tuumaa
€2,021.69 / yksikkö