DC-kestomagneettimoottorit
Kestomagneetti DC (PMDC) -moottorit ovat ideal korkean vääntömomentin tuottamiseen pienillä nopeuksilla kestomagneettia ja tasavirtalähdettä käyttämällä. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman kestomagneetti-DC-moottoreita brands, kuten Baldor, Marathon Motors, Dayton ja Prestoline Motors.
Kestomagneetti DC-moottorit valmistanut Baldor Motors soveltuvat pesukoneen käyttööns & windshield-pyyhkimet ajoneuvoissa ja puhaltimet ilmastointilaitteissa ja lämmittimissä. Niissä on vahva teräs frame (56C, 145TC, 184TC, 184ATC tai 1810ATC) TEFC:llä, TENV- tai XPFC-moottorikotelolla ja dynaamisesti tasapainotetulla ankkurilla lämmön ja kosteuden kestävyyteen. Kommutaattorit thesPysyvät DC-moottorit on sulatettu ankkuriliitäntöihin jatkuvan magneettikentän luomiseksi samalla kun ne tarjoavat alhaisen virranvirtausvastuksen hystereesihäviön vähentämiseksi. Baldor Motors PMDC-moottorit on varustettu hienolla ce:lläramic-ferriittimagneetit elimiininate demagnetisaatio- ja kaksoistiivistekuulalaakerit pitämään sekä aksiaaliset että radiaaliset kuormat myötäpäivään (CW) ja vastapäivään (CCW). Päätylevyt thesMoottoreissa on painevalettu metalliseosrakenne, jossa on teräslaakerointisisäkkeet, jotka helpottavat uudelleenrasvaamista ja parantavat lämmönjohtavuutta. Niitä on saatavana myös murtotehoina ja servomoottoriversioina nopeuden ja lineaarisen liikkeen tarkkaa hallintaa varten.
Dayton kestomagneetti DC-moottorit käytetään tuottamaan constant / Säädettävä vääntömomentti käytettäväksi kuljetinhihnoissa, nostureissa, sekoittimissa ja iskutilavuuspumpuissa. Niissä on 143/5TC, 56C tai ei-standardi frame eristystyypeillä, jotka mahdollistavat korkean käyttölämpötilan. These moottorit voivat käydä a maximum nopeus 1800 rpm sekä myötä- että vastapäivään. Ne on asennettu kasvo-/alustalle nopeaa ja helppoa asennusta varten mihin tahansa paikkaan. These-moottoreita käytetään myös voimanlähteenä kovaan käyttöönstart sovellukset, kuten hihnakäyttöiset laitteet, työstökoneet ja mäntäpumput.
Dayton 56C frame pesuaine DC moottoreissa on täysin suljettu kotelo, joka sopii käytettäväksi märissä tai kosteissa ympäristöissä ja kestää toistuvaa pesua puhtaanapitoa varten. He ovat ideal chemical, ruoka ja juoma sekä apteekkiutical toimialat. Tämä kotelo pitää poissa lialta ja kosteudelta ja tyhjentää kondenssihiukkaset tyhjennysaukkojen kautta. These-moottorit on lisäksi varustettu täysin suljetulla tuuletinjäähdytteisellä kotelolla ja kuulalaakereilla, mikä vähentää moottorin lämmitystä ja pyörimiskitkaa.
Marathon Motors ja Prestoline DC -moottoreita käytetään ilmasiirto-, hydraulisissa takaluukuissa ja lumiauranostureissa suorina OEM-korvauksina muille samankaltaisille PMDC-moottoreille. specfikaatioita.