BALDOR MOTOR CDP3310 Kestomagneettimoottori, 90V DC, 1750 RPM, 0.25 hv, TENV, 56C Runko | AJ6PBB

BALDOR MOTOR CDP3310-kestomagneettimoottori, 90 V DC, 1750 RPM, 0.25 hv, TENV, 56C runko

Varastossa
Tuote: AJ6PBB Malli: CDP3310

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,076.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-kestomagneettimoottori
Ankkurivirta2.5
Ankkurijännite90
pohjaRG
Harjat2 / BP5011T01
luokkaSTOCK
VelvollisuusJATKUU
LiiteTENV
kehys56C
HP.25
EristysF
AsennusF1
ulostulo.25
TarkistusU
RPM1750
Tyyppi3320P
Jännite90

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu sekoittimille, pakkauskoneille, kuljettimille ja muille sovelluksille, jotka edellyttävät tasaista vääntömomenttia ja muuttuvaa nopeutta
    • Varustettu kaksinkertaisesti suljetuilla kuulalaakereilla suojaamaan ylivoitelulta
    • Tarjoaa 20: 1 tasaisen vääntömomentin
    • UL-luettelo ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliulostuloAnkkurivirtaAnkkurijänniteTarkistusRPMTyyppiJänniteHarjatHinta
BALDOR MOTOR CDP3306 Kestomagneettimoottori, 180V DC, 1750 RPM, 0.25 hv, TENV, 56C Runko | AJ6PBA CDP3306.251.25180V17503320P1802 / BP5011CV01€2,076.77
BALDOR MOTOR CDP3316 Kestomagneettimoottori, 180V DC, 1750 RPM, 0.33 hv, TENV, 56C Runko | AJ6PBC CDP3316.331.6180W17503327P1802 / BP5011CV01€2,189.48
BALDOR MOTOR CDP3320 Kestomagneettimoottori, 90V DC, 1750 RPM, 0.33 hv, TENV, 56C Runko | AJ6PBD CDP3320.333.290T17503327P902 / BP5011T01€2,450.17
BALDOR MOTOR CDP3326 Kestomagneettimoottori, 180V DC, 1750 RPM, 0.5 hv, TENV, 56C Runko | AJ6PBE CDP3326.52.5180-17503336P1802 / BP5011CV01€2,450.17
BALDOR MOTOR CDP3330 Kestomagneettimoottori, 90V DC, 1750 RPM, 0.5 hv, TENV, 56C Runko | AJ6PBF CDP3330.54.890V17503336P902 / BP5011T01€2,450.17
BALDOR MOTOR CDP3335 Kestomagneettimoottori, 90V DC, 2500 RPM, 0.5 hv, TENV, 56C Runko | AJ6PBG CDP3335.5590V25003327P902 / BP5011CV01€2,189.48
BALDOR MOTOR CDP3436 Kestomagneettimoottori, 180V DC, 1750 RPM, 0.75 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6PBP CDP3436.753.7180C17503424P1802 / BP5000AW14€2,975.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CDP3310-kestomagneettimoottori, 90 V DC, 1750 RPM, 0.25 hv, TENV, 56C runko
€2,076.77 / yksikkö