Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3XE21 DC -moottori Pm Tenv 1/53 Hv 2500 Rpm 90vdc | AD3ACK

DAYTON 3XE21 tasavirtamoottori Pm Tenv 1/53 hv 2500 rpm 90vdc

Varastossa
Tuote: AD3ACK Malli: 3XE21

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€427.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-kestomagneettimoottori
Alustan asennus OC3-1/2 x 1-1/4"
Laakeritpallo
HarjatyyppiUlkoinen
Kasvojen asennus OC1-3/4 x 1-3/4
kehysstandardista poikkeava
Täyden kuorman ampeerit0.3
Täyden kuormituksen vääntömomentti0.5 tuumaa - lb
HP1/53
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia3.75 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusMuuttuva nopeus
Moottorin suunnitteluPysyvä magneetti DC
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot / pohja
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM2500
Kokonaispituus5 15 / 16 "
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1801-3000
Akselin dia.1 / 4 "
Akselin pituus1.5 "
Jännite90 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8501102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusLaakeritTäyden kuorman ampeeritKierroslukualueAkselin dia.Akselin pituusJänniteHPHinta
DAYTON 1Z851 DC -moottori Pm Tenv 1/6 Hv 1800 Rpm 180vdc | AB4MNQ 1Z8519.375 "pallo0.91701-18001 / 2 "1.5 "180 VDC1/6€309.79
DAYTON 3LCH7 DC -moottori Pm Tenv 1/35 Hv 2350 Rpm 12vdc | AC9XGK 3LCH74.875 "Holkki3.81801-30001 / 4 "1"12 VDC1/35€79.67
DAYTON 3XE19 DC -moottori Pm Tenv 1/44 Hv 1800rpm 12 / 24vdc | AD3ACH 3xe195 15 / 16 "pallo2.41701-18001 / 4 "1.5 "12/24 VDC1 / 18, 1 / 44€436.83
DAYTON 3XE20 DC -moottori Pm Tenv 1/20 Hv 1725rpm 12 / 24vdc | AD3ACJ 3xe206 27 / 64 "pallo5.11701-18005 / 16 "1.5 "12/24 VDC1 / 9, 1 / 20€440.44
DAYTON 3XE22 DC-kestomagneettimoottori, 1/27 hv, 1,800 3 tyyppikilven RPM, ei-vakiokehys | ADXNUMXACL 3xe226.437 "pallo0.51701-18005 / 16 "1.5 "90 VDC1/27€443.60
DAYTON 4Z140 DC -moottori Pm Tenv 1/8 Hv 1800 Rpm 90vdc | AE2QRQ 4Z1408.375 "pallo1.51701-18001 / 2 "1.5 "90 VDC1/8€310.73
DAYTON 4Z141 DC -moottori Pm Tenv 1/18 Hv 1800 Rpm 90vdc | AE2QRR 4Z1416.375 "pallo0.81701-18001 / 2 "1.5 "90 VDC1/18€277.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3XE21 tasavirtamoottori Pm Tenv 1/53 hv 2500 rpm 90vdc
€427.04 / yksikkö