DAYTON 143 / 5TC-rungon tasavirtamagneettimoottorit


Suodattaa
laakerit: pallo , Kehys: 143 / 145TC , Eristysluokka: H , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorisovellus: Muuttuva nopeus , Moottorin suunnittelu: Pysyvä magneetti DC , Moottorikotelon suunnittelu: Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen , Moottorin lämpösuojaus: Ei eristetty , Tyyppikilven RPM: 1750 , Kierto: CW / CCW , RPM-alue: 1701-1800 , Akselin halkaisija: 7 / 8 " , Akselin pituus: 2.25 " , Jännite: 180 VDC
TyyliMalliTäyden kuorman ampeeritHPKokonaispituusHinta (ei alv)
A
4Z379
7.51.518 5 / 16 "€2,714.12
A
6Z791
15.0322 5 / 16 "€3,771.77

143 / 5TC-rungon tasavirtamagneettimoottorit

Daytonin kestomagneetti -tasavirtamoottorit tuottavat jatkuvan vääntömomentin ja ovat ihanteellisia kuljetinhihnoille, nostimille, sekoittimille ja iskutilavuuspumpuille. Ne on valmistettu NEMA -luokitellusta 143/5TC -rungosta, jossa on luokan H eristys, joka sallii lämpötilan nousta jopa 180 asteeseen. Nämä jatkuvatoimiset moottorit voivat toimia enintään 1750 r/min nopeudella sekä myötä- että vastapäivään. Ne on asennettu etu- / alaosaan asennuksen helpottamiseksi, ja niissä on kuulalaakerit, jotka kestävät suuria säteittäisiä ja aksiaalisia kuormia. Valitse näistä moottoreista 7.5 ja 15 ampeerin välillä, saatavana Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?