BALDOR MOTOR CDP3440 Kestomagneettimoottori, 90V DC, 1750 RPM, 0.75 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6PBQ

BALDOR MOTOR CDP3440 kestomagneettimoottori, 90 V DC, 1750 RPM, 0.75 hv, TEFC, 56C runko

Varastossa
Tuote: AJ6PBQ Malli: CDP3440

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,550.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-kestomagneettimoottori
Ankkurivirta7.3
Ankkurijännite90
pohjaRG
Harjat2 / BP5000BK08
luokkaSTOCK
VelvollisuusJATKUU
LiiteTEFC
kehys56C
HP.75
EristysH
AsennusF1
ulostulo.75
TarkistusC
RPM1750
Tyyppi3424P
Jännite90

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)28.58
Laivan pituus (cm)47.31
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi85015100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Baldor Motor CDP3440 kestomagneetti DC-moottori on ihanteellinen kuormien käsittelyyn automaatiossa, elintarvikkeiden ja juomien käsittelyssä sekä yleisissä valmistussovelluksissa. Tässä moottorissa on tasainen jäykkä pohja, joka voidaan asentaa tasaisille pinnoille ja jalustalle. Baldor kestomagneetti DC-moottorit käytetään kuljettimien, pakkauskoneiden ja sekoittimien ohjaukseen.

Ominaisuudet:

  • Siinä on täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen kotelo, jota voidaan käyttää huonosti tuuletetuissa tiloissa.
  • Siinä on irrotettava C-Face-jalusta erilaisten asennuskokoonpanojen mahdollistamiseksi.
  • Sen teräsrunko varmistaa suuren iskulujuuden ja estää sisäisten kelojen ja komponenttien vaurioitumisen vahingossa tapahtuvilta iskuilta.
  • Sen IP54-luokitus takaa korkean kulutuskestävyyden.
  • Tässä moottorissa on uudelleen voideltavat osat, mikä varmistaa tasaisen, kitkattoman toiminnan.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CE
  • CSA
  • UR
  • WEEE
  • RoHS
  • NEMA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko tämä moottorin akseli käännettävissä?

V. Kyllä, siinä on käännettävä akseli erilaisiin sovelluksiin.

K. Mitä johdon kokoa tämä tasavirtamoottori tukee?

V. On suositeltavaa käyttää 14 AWG-kokoista johtoa moottorin tulo- ja lähtösyöttöön.

K. Mitä rasvaa tulisi käyttää moottorin osien voiteluun?

A. Polyrex EM -rasvaa tulee käyttää sisäosien voiteluun korkeiden lämpötilojen kestämiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliulostuloAnkkurivirtaAnkkurijänniteTarkistusRPMTyyppiJänniteHarjatHinta
BALDOR MOTOR CDP3306 Kestomagneettimoottori, 180V DC, 1750 RPM, 0.25 hv, TENV, 56C Runko | AJ6PBA CDP3306.251.25180V17503320P1802 / BP5011CV01€1,112.97
BALDOR MOTOR CDP3310 Kestomagneettimoottori, 90V DC, 1750 RPM, 0.25 hv, TENV, 56C Runko | AJ6PBB CDP3310.252.590U17503320P902 / BP5011T01€1,033.69
BALDOR MOTOR CDP3316 Kestomagneettimoottori, 180V DC, 1750 RPM, 0.33 hv, TENV, 56C Runko | AJ6PBC CDP3316.331.6180W17503327P1802 / BP5011CV01€1,097.70
BALDOR MOTOR CDP3320 Kestomagneettimoottori, 90V DC, 1750 RPM, 0.33 hv, TENV, 56C Runko | AJ6PBD CDP3320.333.290T17503327P902 / BP5011T01€1,164.19
BALDOR MOTOR CDP3326 Kestomagneettimoottori, 180V DC, 1750 RPM, 0.5 hv, TENV, 56C Runko | AJ6PBE CDP3326.52.5180-17503336P1802 / BP5011CV01€1,249.12
BALDOR MOTOR CDP3330 Kestomagneettimoottori, 90V DC, 1750 RPM, 0.5 hv, TENV, 56C Runko | AJ6PBF CDP3330.54.890V17503336P902 / BP5011T01€1,300.44
BALDOR MOTOR CDP3335 Kestomagneettimoottori, 90V DC, 2500 RPM, 0.5 hv, TENV, 56C Runko | AJ6PBG CDP3335.5590V25003327P902 / BP5011CV01€1,087.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CDP3440 kestomagneettimoottori, 90 V DC, 1750 RPM, 0.75 hv, TEFC, 56C runko
€1,550.97 / yksikkö