DAYTON 1F642 DC-pesumoottori, 1750 rpm, 90 VDC, luokan H moottorieristys | AA9TKH

DAYTON 1F642 DC-pesumoottori, 1750 rpm, 90 VDC, luokan H moottorieristys

Varastossa
Tuote: AA9TKH Malli: 1F642

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,660.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWashdown DC -moottori
Laakeritpallo
kehys56C
Täyden kuorman ampeerit10.0
Täyden kuormituksen vääntömomentti36.6 tuumaa - lb
HP1
EristysluokkaH
Pituus vähemmän akselia12.875 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusMuuttuva nopeus
Moottorin suunnitteluPysyvä magneetti DC
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot / pohja
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM1750
Kokonaispituus17 "
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1701-1800
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1 15 / 16 "
Jännite90 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)52.32
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8501316000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • UL-tunnistettu moottori, jota käytetään nopeuden säätimillä ja NEMA Type K DC -virtalähteillä vakio- tai pienimomenttisissa sovelluksissa
    • Sisältää irrotettavan pohjan ja ulkoisesti vaihdettavat harjat
    • Varustettu täysin suljetulla tuuletinjäähdytteisellä kotelolla pölyn ja veden pääsyn estämiseksi
    • Mukana H-luokan eristys, joka kestää jopa 180 ° C lämpötiloja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritHPPituus vähemmän akseliaKokonaispituusJänniteHinta
DAYTON 1F640 Washdown DC -moottori Tefc 1 Hv 1750rpm 180vdc | AA9TKF 1F6405.0112.875 "17 "180 VDC€1,783.75
DAYTON 1F646 Washdown -moottori Tefc 3/4 Hv 1750rpm 90vdc | AA9TKM 1F6467.63/411.875 "15 "90 VDC€1,403.35
DAYTON 1F648 Washdown -moottori Tefc 1/2 hv 1750rpm 180vdc | AA9TKP 1F6483.51/29.875 "13 "180 VDC€1,174.43
DAYTON 1F650 Washdown -moottori Tefc 1/2 hv 1750rpm 90vdc | AA9TKR 1F65051/29.875 "13 "90 VDC€1,303.88
DAYTON 1F654 Pesukone moottori Tefc 1/4 hv 1750 rpm 90vdc | AA9TKW 1F6542.51/48.875 "10.75 "90 VDC€1,303.06

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1F642 DC-pesumoottori, 1750 rpm, 90 VDC, luokan H moottorieristys
€1,660.52 / yksikkö