LEESON 109087.00 CI4D17WC7 -metrinen moottori AJ2PYA CI4D17WC7

LEESON 109087.00 CI4D17WC7 Metrinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2PYA Malli: 109087.00Ristiviite: CI4D17WC7

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€778.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-moottori
Ampeeria4.6
Kokoonpano040025
VelvollisuusS1
Tehokkuus84.2%
LiiteIP55
Form Factor1.05
kehys80D
EristysluokkaF
kW0.75
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusMETRINEN
PakkausPG659401.04B
KiertoUUDELLEEN
RPM1750
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.19mm
Vääntömomentti27 LB-IN
TyyppiX80-14
Jännite180

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.6
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KW2: 0.55
    • Muodon tekijä 2: 1.38
    • FLA2: 3.7
    • Laakeri OPE: 6203
    • Laakeri PE: 6205
    • Vaikutus 100%: 84.2%
    • Tyyppikilpi: 08116801
    • Käämitys: D552693
    • RYHMÄ: 1 B
    • Alaryhmä: B

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKokoonpanokWVääntömomenttiTyyppiHinta
LEESON 109081.00 CI4D17VC8 Metrinen moottori | AJ2PXU CI4D17VC8 109081.002.70400260.3712 LB-INU80-14€789.49
LEESON 109084.00 CI4D17WC4 -metrinen moottori AJ2PXX CI4D17WC4 109084.003.80400250.5518 LB-INU80-14€816.92
LEESON 109090.00 CI4D17WC10 Pesukone | AJ2PYD CI4D17WC10 109090.007.50400251.136 LB-INZ80-14€931.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 109087.00 CI4D17WC7 Metrinen moottori
€778.43 / yksikkö