DAYTON DC-kestomagneettimoottorit


Suodattaa
laakerit: pallo , Kehys: 56C , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorisovellus: Muuttuva nopeus , Moottorin suunnittelu: Pysyvä magneetti DC , Moottorin lämpösuojaus: Ei eristetty , Kierto: CW / CCW , RPM-alue: 1701-1800 , Akselin halkaisija: 5 / 8 " , Akselin pituus: 1.875 "
TyyliMalliTäyden kuorman ampeeritHPEristysluokkaMoottorikotelon suunnitteluTyyppikilpi RPMKokonaispituusJänniteHinta (ei alv)
A
2M167
2.51/4FTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen175010 13 / 16 "90 VDC€790.39
A
4Z524
2.51/2FTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen175011 13 / 16 "180 VDC€838.75
A
2M509
3.51/3FTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen175011 5 / 16 "90 VDC€840.38
B
4Z525
3.83/4FTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen175013 13 / 16 "180 VDC€1,006.95
C
2M168
5.01/2FTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen175011 13 / 16 "90 VDC€957.43
A
4Z378
5.01FTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen175014 13 / 16 "180 VDC€1,232.20
D
2M169
7.63/4FTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen175013 13 / 16 "90 VDC€1,107.02
B
2M170
10.01FTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen175014 13 / 16 "90 VDC€1,309.80
E
6 ml 01
13.51/3FTäysin suljettu ilmanvaihto180010.75 "24 VDC€575.26
E
6 ml 02
39.01/2HTäysin suljettu ilmanvaihto180011.75 "12 VDC€1,010.69
F
6 ml 06
80.01HTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen180013 13 / 16 "12 VDC€1,541.47

DC-kestomagneettimoottorit

Daytonin DC -kestomagneettimoottoreita käytetään tuottamaan jatkuva vääntömomentti koko nopeusalueellaan, joten ne soveltuvat käytettäväksi sekoittimissa, kuljetinhihnoissa, nostimissa ja iskutilavuuspumpuissa. Nämä UL-hyväksytyt moottorit on varustettu kuulalaakereilla, jotka pystyvät hallitsemaan raskaita säteittäisiä ja aksiaalisia kuormia suuremman vääntömomentin ansiosta, jota tasavirtamoottorit voivat tuottaa. Ne on suunniteltu vaikeasti käynnistyviin sovelluksiin, kuten hihnakäyttöisiin laitteisiin, työstökoneisiin, kuljettimiin ja mäntäpumppuihin. Valitse joukko näistä kestomagneettimoottoreista, saatavana F- ja H -eristysluokissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?