BALDOR MOTOR CDPSWD3410 Maaliton pesumoottori, 1750 RPM, 90V DC, 0.25 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6PCK

BALDOR MOTOR CDPSWD3410 maaliton pesumoottori, 1750 rpm, 90 V DC, 0.25 hv, TEFC, 56C runko

Varastossa
Tuote: AJ6PCK Malli: CDPSWD3410

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,219.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-kestomagneettimoottori
Ankkurivirta2.7
Ankkurijännite90
pohjaRG
Harjat2 / BP5000AW14
luokkaSTOCK
VelvollisuusJATKUU
LiiteTEFC
kehys56C
HP.25
EristysF
AsennusF1
ulostulo.25
TarkistusT
RPM1750
Tyyppi3413P
Jännite90

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.05
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Tyyppikilven numero: NP1502

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CDPSWD3410 maaliton pesumoottori, 1750 rpm, 90 V DC, 0.25 hv, TEFC, 56C runko
€3,219.95 / yksikkö