BALDOR MOOTTORI CDP3445-V24 Kestomagneetti DC-moottori, 24V, 1800 RPM, 1 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6 PBX

BALDOR MOTOR CDP3445-V24 kestomagneettinen tasavirtamoottori, 24 V, 1800 RPM, 1 hv, TEFC, 56C runko

Varastossa
Tuote: AJ6PBX Malli: CDP3445-V24

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,249.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-kestomagneettimoottori
Ankkurivirta40.9
Ankkurijännite24
pohjaRG
Harjat2 / BP5112AU01
luokkaSTOCK
VelvollisuusJATKUU
LiiteTEFC
kehys56C
HP1
EristysF
AsennusF3
ulostulo1
TarkistusF
RPM1800
Tyyppi3435P
Jännite24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.35
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Kestomagneettinen tasavirtamoottori (PMDC-moottori) käyttää kestomagneettia magneettikentän luomiseen ja mekaanisen akselin liikuttamiseen tasavirtamoottorin (DC) käyttämiseksi. Sitä käytetään yleensä käynnistysmoottorina pesureissa, puhaltimissa, autoissa ja sähkökäyttöisissä tuulilaseissa.

Ominaisuudet:

  • DC-kestomagneettimoottori on suunniteltu LVI-laitteiden, autojen, kuljetinhihnojen, nostimien ja pumppujen virransyöttöön muuntamalla sähköenergian mekaaniseksi tehoksi.
  • Tämä BALDOR CDP3445-V24 DC-moottori käyttää kestomagneetteja, jotka eivät vaadi mitään kentän herätejärjestelyä ja käämityksiä.
  • Kestomagneetti on yhdistetty ankkuriin jatkuvatoimisen magneettikentän luomiseksi ja moottorin akselin liikuttamiseksi.
  • Se on varustettu kuulalaakerilla kitkahäviöiden vähentämiseksi ja lämmön muodostuksen poistamiseksi yksikön sisällä.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ROHS
  • NEMA
  • CSA
  • UR

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on kestomagneetti-DC-moottorilla ja yleiskäyttöisellä tasavirtamoottorilla?

V. Suurin ero yleiskäyttöisen DC-moottorin ja kestomagneetti-DC (PMDC) -moottorin välillä on staattorin rakenne. PMDC-moottorin staattori on valmistettu kestomagneeteista, kun taas DC-moottorin staattori on valmistettu sähkömagneeteista. PMDC-moottorin staattorit eivät tarvitse erillistä kenttäviritystä, kun taas tavallisessa tasavirtamoottorin staattorissa on kenttäkäämit, jotka tuottavat viritystä sähkömagneetille. PMDC-moottori on myös tehokkaampi DC-moottoriin verrattuna kenttäkäämien puuttumisen ja siitä johtuvan kuparihäviön vuoksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliulostuloAnkkurivirtaAnkkurijänniteTarkistusTyyppiJänniteHarjatLiiteHinta
BALDOR MOOTTORI CDP3410-V12 DC-kestomagneettimoottori, 12V, 1800 RPM, 0.25 hv, TENV, 56C Runko | AJ6PBH CDP3410-V12.2522.512C3416P122 / BP5104BV01TENV€2,233.52
BALDOR MOOTTORI CDP3410-V24 Kestomagneetti DC-moottori, 24V, 1800 RPM, 0.25 hv, TENV, 56C Runko | AJ6PBJ CDP3410-V24.2510.624B3416P242 / BP5104BV01TENV€2,117.28
BALDOR MOOTTORI CDP3420-V12 DC-kestomagneettimoottori, 12V, 1800 RPM, 0.33 hv, TENV, 56C Runko | AJ6PBK CDP3420-V12.3328.612C3416P122 / BP5104BV01TENV€2,450.17
BALDOR MOOTTORI CDP3420-V24 Kestomagneetti DC-moottori, 24V, 1800 RPM, 0.33 hv, TENV, 56C Runko | AJ6PBL CDP3420-V24.33313.624E3416P242 / BP5104BV01TENV€2,337.45
BALDOR MOOTTORI CDP3430-V12 DC-kestomagneettimoottori, 12V, 1800 RPM, 0.5 hv, TENV, 56C Runko | AJ6PBM CDP3430-V12.54012B3420P122 / BP5104BV01TENV€2,540.03
BALDOR MOOTTORI CDP3430-V24 Kestomagneetti DC-moottori, 24V, 1800 RPM 0.5 hv, TENV, 56C Runko | AJ6PBN CDP3430-V24.519.624B3424P242 / BP5104BV01TENV€2,422.01
BALDOR MOOTTORI CDP3440-V12 DC-kestomagneettimoottori, 12V, 1800 RPM, 0.75 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6PBR CDP3440-V12.756612D3430P122 / BP5112AU01TEFC€3,646.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CDP3445-V24 kestomagneettinen tasavirtamoottori, 24 V, 1800 RPM, 1 hv, TEFC, 56C runko
€5,249.14 / yksikkö