PRESTOLITE-MOOTTORIT MZD-4001 DC-moottori Pm Tenv 1/6 Hv 700 Rpm 12vdc | AE4CTQ 5JJP3

PRESTOLITE MOTORS MZD-4001 tasavirtamoottori Pm Tenv 1/6 hv 700 kierrosta/min 12vdc

Varastossa
Tuote: AE4CTQ Malli: MZD-4001Ristiviite: 5JJP3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€539.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-kestomagneettimoottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija4-13 / 16 "
HarjatyyppiHiili
Kasvojen asennus OC4-7 / 32 "
kehysstandardista poikkeava
Täyden kuorman ampeerit16.0
Täyden kuormituksen vääntömomentti12 tuumaa - lb
HP1/6
EristysluokkaF
Pituus vähemmän akselia5 13 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusMuuttuva nopeus
Moottorin suunnitteluPysyvä magneetti DC
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM700
Kokonaispituus7"
KiertoCW / CCW
Kierroslukualuealle 1000
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus1.125 "
Jännite12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.35
Laivan korkeus (cm)31.5
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8501314000
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRESTOLITE MOTORS MZD-4001 tasavirtamoottori Pm Tenv 1/6 hv 700 kierrosta/min 12vdc
€539.48 / yksikkö