DAYTON 4Z380 DC -moottori PM TEFC 2 HP 1750 rpm 180VDC | AE2QVP

DAYTON 4Z380 DC-moottori PM TEFC 2 HP 1750 rpm 180VDC

Varastossa
Tuote: AE2QVP Malli: 4Z380

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,471.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-kestomagneettimoottori
Laakeritpallo
kehys143 / 145TC
Täyden kuorman ampeerit9.5
HP2
EristysluokkaH
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusMuuttuva nopeus
Moottorin suunnitteluPysyvä magneetti DC
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot / pohja
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM1750
Kokonaispituus17 5 / 16 "
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1701-1800
Akselin dia.7 / 8 "
Akselin pituus2.25 "
Jännite180 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.1
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)67.31
Laivan leveys (cm)28.19
HS-koodi8501316000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4Z380 DC-moottori PM TEFC 2 HP 1750 rpm 180VDC
€2,471.78 / yksikkö