BALDOR MOTOR D1151 Ffraction HP -moottori, 115 V DC, 1750 RPM, 0.33 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 56 runko | AJ6QPB

BALDOR MOTOR D1151 HP-moottori, 115 V DC, 1750 RPM, 0.33 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 56 runko

Varastossa
Tuote: AJ6QPB Malli: D1151

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,954.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-moottori
Ankkurivirta3.2
Ankkurijännite115
pohjaRG
Harjat2 / BP5000H03
luokkaSTOCK
VelvollisuusJATKUU
LiiteTEFC
kehys56
HP.33
EristysF
AsennusF1
Napojen lukumäärä2
ulostulo.33
TarkistusS
RPM1750
Tyyppi3413D
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Tyyppikilven numero: NP0111L

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiAnkkurivirtaAnkkurijänniteJänniteHarjatkehysHPulostuloHinta
BALDOR MOTOR D1152 Fraktiotehomoottori, 115 V DC, 1750 RPM, 1 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 56 runko | AJ6QPC D11523420D4.81151152 / BP5000H0356.5.5€3,350.45
BALDOR MOTOR D1153 Fractional HP -moottori, 115 V DC, 1750 RPM, 0.75 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 56 runko | AJ6QPD D11533428D6.61151152 / BP5000H0356.75.75€3,944.18
BALDOR MOTOR D1154 Fraktiotehomoottori, 115 V DC, 1750 RPM, 1 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 56 runko | AJ6QPE D11543535D81151152 / BP5000T075611€4,534.09
BALDOR MOTOR D2301 HP-moottori, 230 V DC, 1750 RPM, 0.33 hv, TEFC, 56 runko | AJ6QQJ D23013513D1.72302302 / BP5000T1556.33.33€3,260.73
BALDOR MOTOR D2302 Fraktiotehomoottori, 230 V DC, 1750 RPM, 0.5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 56 runko | AJ6QQK D23023420D2.12302302 / BP5000H0356.5.5€3,451.64
BALDOR MOTOR D2303 Fraktiotehomoottori, 230 V DC, 1750 RPM, 0.75 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 56 runko | AJ6QQL D23033428D3.32302302 / BP5000H0356.75.75€3,944.18
BALDOR MOTOR D2304 HP-moottori, 230 V DC, 1750 RPM, 1 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 56 runko | AJ6QQM D23043535D42302302 / BP5000T155611€4,534.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR D1151 HP-moottori, 115 V DC, 1750 RPM, 0.33 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 56 runko
€4,954.97 / yksikkö