BALDOR MOOTTORI CDP3420-V12 DC-kestomagneettimoottori, 12V, 1800 RPM, 0.33 hv, TENV, 56C Runko | AJ6PBK

BALDOR MOTOR CDP3420-V12 kestomagneettinen tasavirtamoottori, 12 V, 1800 RPM, 0.33 hv, TENV, 56C runko

Varastossa
Tuote: AJ6PBK Malli: CDP3420-V12

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,450.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-kestomagneettimoottori
Ankkurivirta28.6
Ankkurijännite12
pohjaRG
Harjat2 / BP5104BV01
luokkaSTOCK
VelvollisuusJATKUU
LiiteTENV
kehys56C
HP.33
EristysF
AsennusF1
ulostulo.33
TarkistusC
RPM1800
Tyyppi3416P
Jännite12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Tyyppikilven numero: NP0111L

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliulostuloAnkkurivirtaAnkkurijänniteTarkistusTyyppiJänniteHarjatLiiteHinta
BALDOR MOOTTORI CDP3410-V12 DC-kestomagneettimoottori, 12V, 1800 RPM, 0.25 hv, TENV, 56C Runko | AJ6PBH CDP3410-V12.2522.512C3416P122 / BP5104BV01TENV€2,233.52
BALDOR MOOTTORI CDP3410-V24 Kestomagneetti DC-moottori, 24V, 1800 RPM, 0.25 hv, TENV, 56C Runko | AJ6PBJ CDP3410-V24.2510.624B3416P242 / BP5104BV01TENV€2,117.28
BALDOR MOOTTORI CDP3420-V24 Kestomagneetti DC-moottori, 24V, 1800 RPM, 0.33 hv, TENV, 56C Runko | AJ6PBL CDP3420-V24.33313.624E3416P242 / BP5104BV01TENV€2,337.45
BALDOR MOOTTORI CDP3430-V12 DC-kestomagneettimoottori, 12V, 1800 RPM, 0.5 hv, TENV, 56C Runko | AJ6PBM CDP3430-V12.54012B3420P122 / BP5104BV01TENV€2,540.03
BALDOR MOOTTORI CDP3430-V24 Kestomagneetti DC-moottori, 24V, 1800 RPM 0.5 hv, TENV, 56C Runko | AJ6PBN CDP3430-V24.519.624B3424P242 / BP5104BV01TENV€2,422.01
BALDOR MOOTTORI CDP3440-V12 DC-kestomagneettimoottori, 12V, 1800 RPM, 0.75 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6PBR CDP3440-V12.756612D3430P122 / BP5112AU01TEFC€3,646.21
BALDOR MOOTTORI CDP3440-V24 Kestomagneetti DC-moottori, 24V, 1800 RPM, 0.75 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6PBT CDP3440-V24.7529.424F3424P242 / BP5104BV01TEFC€3,625.06

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CDP3420-V12 kestomagneettinen tasavirtamoottori, 12 V, 1800 RPM, 0.33 hv, TENV, 56C runko
€2,450.17 / yksikkö