DAYTON 6ML02 Tasavirtamoottori Pm Tenv 1/2 Hp 1800 Rpm 12vdc | AE9UPL

DAYTON 6ML02 tasavirtamoottori Pm Tenv 1/2 Hp 1800 rpm 12vdc

Varastossa
Tuote: AE9UPL Malli: 6ML02

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,086.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-kestomagneettimoottori
Laakeritpallo
kehys56C
Täyden kuorman ampeerit39.0
HP1/2
EristysluokkaH
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusMuuttuva nopeus
Moottorin suunnitteluPysyvä magneetti DC
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot / pohja
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM1800
Kokonaispituus11.75 "
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1701-1800
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
Jännite12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi8501314000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritHPEristysluokkaMoottorikotelon suunnitteluTyyppikilpi RPMKokonaispituusJänniteHinta
DAYTON 2M167 DC -moottori Pm Tefc 1/4 Hv 1750 Rpm 90vdc | AC2QLT 2M1672.51/4FTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen175010 13 / 16 "90 VDC€801.78
DAYTON 2M168 DC-moottori Pm Tefc 1/2 Hv 1750 Rpm 90vdc | AC2QLU 2M1685.01/2FTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen175011 13 / 16 "90 VDC€944.83
DAYTON 2M169 DC -moottori Pm Tefc 3/4 Hv 1750 Rpm 90vdc AC2QLV 2M1697.63/4FTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen175013 13 / 16 "90 VDC€1,095.69
DAYTON 2M170 DC -moottori Pm Tefc 1 Hv 1750 Rpm 90vdc | AC2QLW 2M17010.01FTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen175014 13 / 16 "90 VDC€1,320.09
DAYTON 2M509 DC -moottori Pm Tefc 1/3 Hv 1750 Rpm 90vdc | AC2QNP 2M5093.51/3FTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen175011 5 / 16 "90 VDC€864.74
DAYTON 4Z378 DC-moottori Pm Tefc 1 Hv 1750 180 / min 2vdc | AEXNUMXQVM 4Z3785.01FTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen175014 13 / 16 "180 VDC€1,271.85
DAYTON 4Z524 DC -moottori Pm Tefc 1/2 Hv 1750 Rpm 180vdc | AE2QXU 4Z5242.51/2FTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen175011 13 / 16 "180 VDC€870.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6ML02 tasavirtamoottori Pm Tenv 1/2 Hp 1800 rpm 12vdc
€1,086.70 / yksikkö