BALDOR MOTOR CDPWD3306 SCR-käyttömoottori, 180V DC, 1750 RPM, 0.25 hv, TENV, 56C Runko | AJ6PDF

BALDOR MOTOR CDPWD3306 SCR-käyttömoottori, 180 V DC, 1750 RPM, 0.25 hv, TENV, 56C-runko

Varastossa
Tuote: AJ6PDF Malli: CDPWD3306

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,687.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-kestomagneettimoottori
Ankkurivirta1.25
Ankkurijännite180
pohjaRG
Harjat2 / BP5011CV01
luokkaSTOCK
VelvollisuusJATKUU
LiiteTENV
kehys56C
HP.25
EristysF
AsennusF1
ulostulo.25
TarkistusY
RPM1750
Tyyppi3320P
Jännite180

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tyyppikilven numero: NP1509

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTarkistusAnkkurivirtaAnkkurijänniteTyyppiJänniteHarjatLiitekehysHinta
BALDOR MOTOR CDPWD3310 SCR-käyttömoottori, 90V DC, 1750 RPM, 0.25 hv, TENV, 56C Runko | AJ6PDG CDPWD3310AA2.5903320P902 / BP5011T01TENV56C€2,687.98
BALDOR MOTOR CDPWD3316 SCR-käyttömoottori, 180V DC, 1750 RPM, 0.33 hv, TENV, 56C Runko | AJ6PDH CDPWD3316-1.61803327P1802 / BP5011CV01TENV56C€2,839.47
BALDOR MOTOR CDPWD3436 SCR-käyttömoottori, 180V DC, 1750 RPM, 0.75 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6PDM CDPWD3436Z3.71803428P1802 / BP5000AW14TEFC56C€3,852.30
BALDOR MOTOR CDPWD3440 SCR-käyttömoottori, 90V DC, 1750 RPM, 0.75 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6PDN CDPWD3440AB7.6903428P902 / BP5000BK08TEFC56C€3,852.30
BALDOR MOTOR CDPWD3445 SCR-käyttömoottori, 90V DC, 1750 RPM, 1 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6PDP CDPWD3445AB10903435P902 / BP5000BK08TEFC56C€4,699.57
BALDOR MOTOR CDPWD3603 SCR-käyttömoottori, 180V DC, 1750 RPM, 3 hv, TEFC, 182TC Runko | AJ6PDU CDPWD3603AP141803649P1802 / BP5031A01TEFC184TC€7,830.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CDPWD3306 SCR-käyttömoottori, 180 V DC, 1750 RPM, 0.25 hv, TENV, 56C-runko
€2,687.98 / yksikkö