DC-haavakenttämoottorit

Suodattaa

PRESTOLITE MOTORS -

DC-haavakenttämoottorit

Prestoliten haavakentän tasavirtamoottoreita käytetään kahvimyllyissä, sekoittimissa, pumpuissa, saksihississä, lattianhoitotyhjiöissä ja muissa sovelluksissa, joissa vaaditaan suurta vääntömomenttia / pyörimisnopeutta. Nämä moottorit voivat toimia pidempään ilman ylikuumenemista korkean lämpökapasiteetinsa vuoksi. Prestolite-moottoreissa on IP54-kotelo (täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen) kotelo ja ne voivat toimia 12 VDC: n ja 2800 r / min nopeuksilla.

TyyliMalliHPKokonaispituusKiertoAkselin pituusHinta (ei alv)
AMUE-63111-3/56 5 / 16 "CCWSE3 / 8 "€362.00
BMUE-63031-3/56 5 / 16 "CWSE-€351.20
CMUE-63011-3/56 13 / 16 "CCWSE1 / 2 "€325.91
DMUE-63021-3/56.75 "CCWSE3 / 8 "€341.97
EMUV-63011-3/56.75 "CW / CCW7 / 16 "€384.27
FMMY-630427.437 "CCWSE3 / 8 "€445.90
GMMY-630227.5 "CCWSE1 / 2 "€411.71
HMMY-6304A27.437 "CCWSE3 / 8 "€442.76
AMETEK LAMB -

DC-moottori 6-13 / 16 tuuman pituinen haavakenttä Ccwse

MallieräHinta (ei alv)
MUE-6319AE4CTP€409.84

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?